Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD345 A4 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avision AD345 A4 Dokumentenscanner
Avision AD345 A4 Dokumentenscanner
Artikel-Nr.:
     7405B-998694209
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0926-07G
EAN/GTIN:
     4713494650922
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner

Avision AD345 A4 Dokumentenscanner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Avision AD345 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.1 Gen 1 Gerätetyp: Dokumentenscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 3.1 Gen 1 Scansensor-Typ: Contact Image Sensor (CIS) Lichtquelle: LED Zusatzfunktionen: An OCR scannen Max. unterstützte Dokumentgröße: Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe Graustufen/Farbtiefe (extern): 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Optische Auflösung: 600 dpi Interpolierte Auflösung: 1200 dpi Scangeschwindigkeit: 60 Seiten pro Min. Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan: 60 Seiten/Min. (einfarbig) / 60 Seiten/Min. (Farbe) Max. Dokumentgröße: 216 mm x 356 mm Automatisches Duplexing: Ja Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Visitenkarte, geprägte Karte, ID-Karte Dokumentenzuführungstyp: Automatisch Dokumenten-Speicherkapazität: 100 Blätter Kapazität: 10000 Scanvorgänge/Tag Flash-Speicher: 256 MB Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Systemanforderungen: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 68 cm x 23,9 cm x 31,6 cm Gewicht: 4,7 kg

Avision AD345 A4 Dokumentenscanner

Produktbeschreibung:

Der von Avision entwickelte Bildverarbeitungsprozessor VM3 sorgt für schnellere Scangeschwindigkeit, höchste Flexibilität und eine einfache Bedienung

Ein schneller und preisgünstiger Dokumentenscanner
Der AD345 ist ein 60–Seiten–pro–Minute Duplex– und Dokumentenscanner, der schnell, zuverlässig und kostengünstig für Unternehmen ist, bei denen das Scannen von ID–Karten, Visitenkarten, Dokumenten oder anderem schweren Kartengrammatur aus Kunststoff erforderlich ist. Eingebettet in einen von Avision entwickelten Bildverarbeitungsprozessor kann das gescannte Bild automatisch beschnitten, begradigt und mit erhöhter Geschwindigkeit optimiert werden.

Scangröße bis zu 242 mm
Dank der fortschrittlichen Papierpfad–und Bildverarbeitungstechnologie können Papierstapel unterschiedlichster Grammatur gescannt, zugeschnitten und entzerrt werden. Die Papiergröße variiert von 50x50mm bis hin zu 242 x 356mm.

Einfach zu bedienendes Display
Die AD345–Serie ist einfach über das LCD–Display und die Tasten auf dem Panel zu bedienen. Durch Auswahl Ihres Ziels und Drücken der Schaltfläche "Scannen" kann der Scan durchgeführt und das gescannte Bild an Ihre angegebene Zielanwendung wie E–Mail, Drucker oder Ihre favorisierte Bildbearbeitungssoftware gesendet werden. Bis zu neun häufig verwendete Scaneinstellungen und –ziele können für unterschiedliche Scananforderungen vor eingestellt werden.

Umkehrwalztechnologie für verbesserte Zufuhr
Mit der innovativen Umkehrwalze (gegenläufige Rollertechnik) für fortschrittliche Papiertrennfunktion wird effektiv das Risiko eines Mehrfacheinzugs oder eines Papierstaus verringert.

Ultraschall Sensor
Mit der Ultraschall–Mehrfacherkennung meldet der Einzugsscanner überlappendes Papier mit unterschiedlichen Papierstärken durch einen Warnzeichen. Beim Scannen von Dokumenten mit Haftnotizen und Aufkleber kann die Funktion ausgeschaltet werden. Das innovative Design schützt das Scannen vor grober Bedienung und vermeidet mehrfaches Papiereinziehen bei unterschiedlichen Papierstärken.

Mitgelieferte Softwareanwendungen
Die AD345–Serie ist mit TWAIN– und ISIS–Treibern ausgestattet und wird mit einer Reihe leistungsstarker Softwareanwendungen wie Avision Button Manager, AVScan und PaperPort geliefert. Mit Button Manager können Sie per Knopfdruck durchsuchbare PDFs erstellen, Bilder scannen und an E–Mail–, Drucker– oder Clouds–Server wie Google DriveTM oder Evernote senden®. AVScan und PaperPort sind hocheffektive Bildverarbeitungs– und Dokumentenverwaltungssoftwares, mit der Sie Ihre Arbeit effizienter optimieren können.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Dokumentenscanner – Desktop–Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1 Gen 1
Zusatzfunktionen
An OCR scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16–Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe
48–Bit–Farbe
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scan–Elementtyp
Contact Image Sensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
60 Seiten pro Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W–Dokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Kapazität
10000 Scanvorgänge/Tag
Scanner–Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. – Schwarz & Weiss – A4 – 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Schwarz & Weiss – A4 – 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Schwarz & Weiss – A4 – 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Schwarz & Weiss – A4 – 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Graustufe – A4 – 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Graustufe – A4 – 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Graustufe – A4 – 300 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Graustufe – A4 – 300 dpi ¦ 60 Seiten/Min. – Farbe – A4 – 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. – Duplex – Farbe – A4 – 200 dpi ¦ 45 Seiten/Min. – Farbe – A4 – 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. – Duplex – Farbe – A4 – 300 dpi
Scanner–Merkmale
Long Paper Mode, Error Diffusion, Dither, umkehrbare Rolle, Ultraschallsensor
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi–TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, Multi–PDF, PPT, DOCS
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, geprägte Karte, ID–Karte
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF – bis zu Legal (216 x 356 mm)
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Dokumenten–Speicherkapazität
100 Blätter
Speicher
Flash–Speicher
256 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.1 Gen 1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
33 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
7.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager, ScanSoft PaperPort 14 SE, AVScan X
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
68 cm
Tiefe
23,9 cm
Höhe
31,6 cm
Gewicht
4,7 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85%
Geräuschentwicklung
52 dBA

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 363,41*
€ 370,79*
€ 6,78*
ab € 371,38*
€ 378,75*
Frei Haus
ab € 391,98*
€ 399,99*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 393,39*
€ 401,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,29*
€ 477,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,23*
€ 475,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 344,12*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 272,82*
Zubehör
Avision
003-8178-0-SP
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.