Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsemi Adaptec Externes SAS-Kabel SAS 12Gbit/s 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane M bis M 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsemi Adaptec Externes SAS-Kabel SAS 12Gbit/s 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane M bis M 2 m
Microsemi Adaptec Externes SAS-Kabel SAS 12Gbit/s 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane M bis M 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-998640794
Hersteller:
     Microsemi Adaptec
Herst.-Nr.:
     2282600-R
EAN/GTIN:
     0760884157282
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 2m

Microsemi Adaptec Externes SAS-Kabel SAS 12Gbit/s 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane M bis M 2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microchip Adaptec externes SAS-Kabel - 2 m Typ: Externes SAS-Kabel Schnittstellengeschwindigkeit: SAS 12Gbit/s Länge: 2 m Anschluss: 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) - männlich Stecker (zweites Ende): 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) - männlich

Microsemi Adaptec Externes SAS–Kabel SAS 12Gbit/s 36–polig 4x Shielded Mini MultiLane M bis M 2 m

Produktbeschreibung:

Das Adaptec ACK–E–HDmSAS–HDmSAS–2M ist ein externes Mini SAS HD x4 (SFF–8644) auf Mini SAS HD(SFF–8644) Kabel. Mit diesem 2 Meter langen Kabel lässt sich ein SAS–/SATA–Adapter mit einer SAS–/SATA–Backplane verbinden.

Technische Details:

Funktionen
Kabellänge
2 m
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
SFF–8644
Kompatible Produkte
Microsemi Adaptec HBA 1000 Series/8/8Q/8E Series
Anschluss 2
SFF–8644
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss2 Formfaktor
Gerade

Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, Schnittstellenkarten, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 115,06*
€ 6,78*
ab € 92,43*
€ 115,12*
€ 4,00*
ab € 98,28*
€ 122,33*
€ 3,50*
ab € 98,52*
€ 122,85*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 106,01*
€ 131,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CBO
2282600-R-BL
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.