Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1919953 Herst.-Nr.: 2282600-R EAN/GTIN: 0760884157282 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Adaptec - Angeschlossenes externes SCSI (SAS)-Kabel (seriell) - SAS 12Gbit/s - 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane - 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane - 2 m | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | Adaptec | Hersteller Art. Nr. | 2282600-R | Modell | | EAN/UPC | 0760884157282 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Adaptec angeschlossenes externes SCSI (SAS)-Kabel (seriell) - 2 m | Typ | Angeschlossenes externes SCSI (SAS)-Kabel (seriell) | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | Länge | 2 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Speicherkabels | Angeschlossenes externes SCSI (SAS)-Kabel (seriell) | Schnittstellengeschwindigkeit | SAS 12Gbit/s | Länge | 2 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ des Speicherkabels: | Angeschlossenes externes SCSI (SAS)-Kabel (seriell) | Schnittstellengeschwindigkeit: | SAS 12Gbit/s | Länge: | 2 m | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x 36-polig 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8644) | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, adaptec, mini, microchip, 36polig, shielded, multilane, polig, 2282600, 2282600r, externes, saskabel, 12gbit/s, 8644, 12gbits, kabel, 12gbit, cable, ehdmsashdmsas2m, ehdmsasehdmsas2m, sff8644sff8644, extern, sff8644, hdmsas |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,42* | € 115,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 92,04* | € 115,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 97,58* | € 122,41* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 98,68* | € 122,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 105,60* | € 131,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|