Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m FTP Kategorie 5e Blau FTP-Kabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m FTP Kategorie 5e Blau FTP-Kabel 5 m
ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m FTP Kategorie 5e Blau FTP-Kabel 5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-998211841
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0164
EAN/GTIN:
     7611990134601
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

ROLINE Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m FTP Kategorie 5e Blau FTP-Kabel 5 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Patch-Kabel - 5 m - Blau Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: FTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568A Abschirmungsmaterial: Aluminium-Polyester-Folie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Länge: 5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau

ROLINE Patch–Kabel RJ–45 M M 5 m FTP Kategorie 5e Blau FTP–Kabel 5 m

Produktbeschreibung:

Dieses Anschlusskabel ist für die strukturierte
Gebäudeverkabelung für Anwendungen bis 100 MHz (Kat.
5e) bestimmt. Es ist strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz.
Das konfektionierte Kabel hat an beiden Enden
geschirmte RJ–45 Stecker inkl.
Knickschutz. Es bietet 8 Adern und die Kontaktbelegung
1: 1 gemäss EIA/TIA 568A.
Produktbeschreibung: Roline Patch–Kabel – 5 m
– Blau Typ: Patch–Kabel – CAT 5e Technologie:
FTP–Kabel Verdrahtungsschema: T568A Abschirmungsmaterial:
Aluminium–Polyester–Folie Drähte pro Kabel: 8
Drähte Länge: 5 m Anschluss: RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende): RJ–45 – männlich Farbe:
Blau Data provided by CNET Channel Die technischen
Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen
Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
FTP–Kabel
Verdrahtungsschema
T568A
Abschirmungsmaterial
Aluminium–Polyester–Folie
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Länge
5 m
Farbe
Blau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e blau 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,02*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,58*
€ 9,61*
Lager 7405
298
€ 1,00*
ab € 9,84*
€ 14,08*
€ 3,50*
ab € 13,18*
€ 18,75*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.