Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m
ROLINE Patchkabel Kat.5e (Class D) FTP, blau, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0164
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0164
EAN/GTIN:
     7611990134601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

  • Konfektioniertes geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze
  • Gesamtabschirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
  • Hochwertig vergoldete Kontakte

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0010 ROLINE Installationskabel Massivdraht Kat. 5e FTP, 25.16.8487 ROLINE Unterputz-Anschlussdosen Kat. 5e STP, 26.11.0329 ROLINE 19" Patchpanel Kat. 5e STP, 21.15.0105 ROLINE Patchkabel Kat. 5e FTP. Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse D im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Farbe:
blau
Länge:
5 m
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Farbe (Tülle):
blau
Kabel LSOH:
nein
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
157.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.31
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 5e blau 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, geschirmt, kabel, Cat.5e, Kat5e, Gigabit, LAN, Internetkabel, patchkabel, Cat5e, Kat.5e, lankabel, stecker, ROLINE FTP-Patchkabel, RJ45-Kabel, TwistedPair, Netzwerkanschlusskabel, Lan-Kabel, RJ45Kabel, TP-Kabel, FTP, CAT5e, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel, Netzwerkkabel, anschlusskabel, 100MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 9,54*
5 Tage
298
€ 1,00*
ab € 9,87*
€ 14,04*
€ 3,50*
ab € 13,17*
€ 18,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.