Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Flat-Patch Antenna 385 N-Typ 15dBi Netzwerk-Antenne 5,8 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Flat-Patch Antenna 385 N-Typ 15dBi Netzwerk-Antenne 5,8 GHz
ALLNET Flat-Patch Antenna 385 N-Typ 15dBi Netzwerk-Antenne 5,8 GHz
Artikel-Nr.:
     7405B-997886149
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-58-3T3R-PATCH-385
EAN/GTIN:
     4038816000408
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne

ALLNET Flat-Patch Antenna 385 N-Typ 15dBi Netzwerk-Antenne 5,8 GHz

Artikeldetails:

  • RF-Frequenz: 6 GHz - 9 GHz Typ: Zubehör Netzwerk Netzwerkstandards: WLAN Antennengewinn: 13 dB - 16 dB

ALLNET Flat–Patch Antenna 385 N–Typ 15dBi Netzwerk–Antenne 5,8 GHz

Produktbeschreibung:

Flat–Patch Antenne im 5150 – 5850 Ghz ISM BandGewinn:
3x 15dbi VSWR: Nominal 1.5:1,
Maximal 2:1Abstrahlcharakteristik: Directional
= RichtantennePolarisation: verikal und horizontalAbstrahlwinkel:
15° Grad Horizontal und 15° VertikalAnschluss:
3x N–Type BuchseMontage: Mastmontage &,
WandmontageGehäuse: IP67 SchutzklasseBetriebstemperatur:
–40°C bis 80°CWindlast: ca.
160km/h

Technische Details:

Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
15 dBi
Frequenzband
5,15 – 5,85 GHz
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Antenne Steckertyp
N–Typ
Polarisation
Duale Polarisation
Spannung Stellung–Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP67
Überlebens–Windgeschwindigkeit
160 km/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
385 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 80 °C
Leistung
Stromverbrauch (max.)
10 W

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 6,00*
ab € 122,41*
€ 154,19*
4 Tage
12
€ 8,00*
ab € 122,19*
€ 154,19*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 135,57*
€ 169,96*
€ 3,50*
ab € 157,55*
€ 196,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.