Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Flat-Patch Antenna 385 N-Typ 15dBi Netzwerk-Antenne (ANT-58-3T3R-PATCH-385)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1257557
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-58-3T3R-PATCH-385
EAN/GTIN:
     4038816000408
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne

Hauptmerkmale

Leistung  
Antenne Zunahmeniveau (max)  15 dBi
Frequenzband  5.15 - 5.85
Impedanz  50 Ohm
  
Funktionen  
Antenne Steckertyp  N-Typ
Polarisation  Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)  2:1
Schutzart (IP-Code)  IP67
Überlebens-Windgeschwindigkeit  160 km/h
  
Energie  
Stromverbrauch (max.)  10 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 80 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  385 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  385 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
15 dBi
Frequenzband:
5.15 - 5.85
Impedanz:
50 Ohm
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Polarisation:
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2:1
Schutzart (IP-Code):
IP67
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
160 km/h
Stromverbrauch (max.):
10 W
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 80 °C
Breite:
385 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
385 mm
Weitere Suchbegriffe: allnet, ant583t3rpatch385, 15dbi, 3t3r, patch, antenne, flat, outdoor, mimo, ntype, female, flatpatch, antenna, ntyp, netzwerkantenne, type, netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 6,00*
ab € 122,41*
€ 154,19*
4 Tage
12
€ 8,00*
ab € 122,19*
€ 154,19*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 135,57*
€ 169,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,55*
€ 196,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.