Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-144416 Herst.-Nr.: ANT-58-3T3R-PATCH-385 EAN/GTIN: 4038816000408 |
| |
|
| | |
| • Frequency range: 5150MHz – 5850MHz • VSWR: Nominal 1.5:1 • Maximal 2:1 • Nominal Impedance: 50 ohm, Gain: 3x 15 dBi • Polarization: Vertical and Horizontal • Azimuth Beamwidth (3dB): Nominal 15°, Elevation Beamwidth (3dB): Nominal 15° • Maximum Power: 10 W • Enclosure: 385mm x 385mm x 80mm, Connectors: 3x N female, Connectors: 3x N female |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 135,37* | € 154,24* | | | | Lager 1604 | | | | | | € 8,00* | ab € 135,37* | € 154,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 149,04* | € 168,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 173,68* | € 194,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|