Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB-Kabel USB M bis Typ B M 50 cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine USB-Kabel USB M bis Typ B M 50 cm beige
InLine USB-Kabel USB M bis Typ B M 50 cm beige
Artikel-Nr.:
     7405B-997879594
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34505H
EAN/GTIN:
     4043718027767
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

InLine USB-Kabel USB M bis Typ B M 50 cm beige

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 50 cm Typ: USB-Kabel Länge: 50 cm Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-poliger USB Typ B - männlich Farbe: Beige

InLine USB–Kabel USB M bis Typ B M 50 cm beige

Produktbeschreibung:

  • USB Stecker Typ A an Stecker Typ B
  • kompatibel zum USB 2.0 Standard
  • Farbe: beige
  • doppelt Geschirmt
  • im PE–Beutel mit EAN–Code

  • Farbe: Beige
  • Typ: USB 2.0
  • Höhe Verpackung: 0,012 m
  • Verpackung: Retail
  • USB–Spezifikation: USB 2.0
  • UL: Nein
  • Seite B: USB–B Stecker
  • Länge: 0,50 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 4,5 mm
  • Länge Verpackung: 0,140 m
  • Breite Verpackung: 0,100 m
  • Netto–Gewicht: 0,022 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • vergoldete Kontakte: Nein
  • Signal: Daten
  • Datenübertragungsrate: 480 Mb/s
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • Schirmung: 2–fach geschirmt
  • Gewicht: 0,025 kg
  • Seite A: USB–A Stecker
  • Hersteller–Nr.: 34505H
  • EAN Code: 7405–4043717405–8027767

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
Länge
50 cm
Farbe
Beige
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
4–poliger USB Typ B – männlich

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a-stecker/b-stecker 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,18*
€ 7,14*
ab € 1,18*
€ 1,91*
Lager 7405
886
€ 1,00*
ab € 10,00*
€ 14,39*
€ 3,50*
ab € 12,67*
€ 18,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.