Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 2.0 Kabel, A an B, beige - 0,5m (34505H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1186900
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34505H
EAN/GTIN:
     4043718027767
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  USB Anschlusskabel A/S-B/S 0.5m beige
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  34505H
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  USB 2.0 Kabel - USB 2.0 Kabel - 0.5 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB 2.0 Kabel
Länge  0.5 m
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB 2.0 Kabel
Länge  0.5 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB Typ B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB 2.0 Kabel
Länge:
0.5 m
Anschluss/Anschlüsse:
USB Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a-stecker/b-stecker 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, inline, 34505h, 34505, kabel, beige, inline®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,18*
€ 7,14*
ab € 1,18*
€ 1,91*
5 Tage
886
€ 1,00*
ab € 10,00*
€ 14,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,67*
€ 18,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.