Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DVI-A Kabel Analog 12+5 Stecker an 15pol HD VGA 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DVI-A Kabel Analog 12+5 Stecker an 15pol HD VGA 3 m
InLine DVI-A Kabel Analog 12+5 Stecker an 15pol HD VGA 3 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997879084
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17782A
EAN/GTIN:
     4043718075430
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

InLine DVI-A Kabel Analog 12+5 Stecker an 15pol HD VGA 3 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine VGA-Kabel - 3 m Typ: VGA-Kabel Länge: 3 m Anschluss: DVI-A - männlich Stecker (zweites Ende): HD-15 (VGA) - männlich

InLine DVI–A Kabel Analog 12+5 Stecker an 15pol HD VGA 3 m

Produktbeschreibung:

DVI–A Kabel analog 12+5 an 15pol HD Stecker (VGA). Zum Anschluss von analogen Endgeräten mit DVI–A Anschluss an den PC mit VGA Ausgang.
  • Typ: Video analog
  • Version: Normal
  • UL: Nein
  • Seite A: VGA 15pol HD Stecker
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20103A
  • Außendurchmesser: 7,5 mm
  • Netto–Gewicht: 0,383 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Video
  • Querschnitt: AWG 28
  • vergoldete Kontakte: Nein
  • Schirmung: 2–fach geschirmt
  • Hersteller–Nr.: 17782A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8075430
  • Länge: 3 m
  • Seite B: DVI–A 12+5 Stecker
  • Variante: Ferrit
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,318 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
VGA–Kabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
Analog DVI, 12+5–polig – männlich
Stecker (zweites Ende)
15–polige HD D–Sub (HD–15) – männlich

Weitere Suchbegriffe: svga-kabel inline, svga kabel, dvi vga kabel 3m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 7,07*
€ 7,14*
ab € 11,79*
€ 16,90*
Lager 7405
511
€ 1,00*
ab € 13,98*
€ 19,89*
€ 3,50*
ab € 16,74*
€ 23,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.