Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1186976 Herst.-Nr.: 17782A EAN/GTIN: 4043718075430 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Monitorkabel DVI-A 12+5/S- HD15/S 3.0m | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17782A | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DVI-A Anschlusskabel - DVI-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | Länge | 3 m | Anschluss/Anschlüsse | Analog DVI, 12+5-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | HD, 15-polig - Männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | DVI-Kabel | Länge | 3 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | Analog DVI, 12+5-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | HD, 15-polig - Männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | DVI-Kabel | Länge: | 3 m | Anschluss/Anschlüsse: | Analog DVI, 12+5-polig - Männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | HD, 15-polig - Männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: svga-kabel inline, svga kabel, dvi vga kabel 3m, inline, stecker, 17782a, 17782, dvia, 15pol, inline®, kabel, analog, 12+5, anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,63* | € 7,03* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 11,81* | € 16,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,89* | € 19,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,69* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|