Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Blindabdeckung Schwarz RAL 9005 1U 48,3 cm 19" 48.26 Blank Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Blindabdeckung Schwarz RAL 9005 1U 48,3 cm 19" 48.26 Blank Panel
Intellinet Blindabdeckung Schwarz RAL 9005 1U 48,3 cm 19" 48.26 Blank Panel
Artikel-Nr.:
     7405B-997814238
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712675
EAN/GTIN:
     0766623712675
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
blinddeckel schwarz

Intellinet Blindabdeckung Schwarz RAL 9005 1U 48,3 cm 19" 48.26 Blank Panel

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 19" Blindabdeckung, 1 HE, schwarz Blindabdeckung - 1U Produkttyp: Blindabdeckung Farbe: Schwarz, RAL 9005 Rack-Größe: 48,3 cm (19") Höhe (Rack-Einheiten): 1U Produktmaterial: Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 0,9 cm Gewicht: 260 g Funktionen: Antistatisch

Intellinet Blindabdeckung Schwarz RAL 9005 1U 48,3 cm 19" 48.26 Blank Panel

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produkt–Art: Netzwerkschrank–Blindabdeckung · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Stahl
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Breite
48,3 cm
Tiefe
0,9 cm
Gewicht
260 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Antistatisch
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
36
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 5,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,08*
€ 8,91*
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 8,93*
Lager 7405
37
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,53*
€ 13,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,26*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712385
ab € 3,22*
Sonstiges
Intellinet
712408
ab € 9,61*
Sonstiges
Intellinet
712699
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.