Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Blindabdeckung, 4 HE, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-712699
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712699
EAN/GTIN:
     0766623712699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
blinddeckel schwarz
Diese Intellinet 19" Blindabdeckung lässt sich schnell und einfach in Netzwerkschränken einbauen, verdeckt dort ungenutzte Höheneinheiten und sorgt zudem für verbesserte Luftzirkulation.

Merkmale:
  • Verdeckt ungenutzte Bereiche des Schranks
  • Antistatische Pulverbeschichtung
  • Stahlrahmen mit 1,2 mm Stärke
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz RAL9005
Länge:
9 mm
Breite:
483 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht:
0,87 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712385
ab € 3,22*
Sonstiges
Intellinet
712675
ab € 3,25*
Sonstiges
Intellinet
712408
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.