Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Blindabdeckung - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48,3 cm (19") (712675)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2218101
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     712675
EAN/GTIN:
     0766623712675
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
blinddeckel schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Blindabdeckung - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  712675
Modell  
EAN/UPC  0766623712675

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Intellinet Blindabdeckung - 1U
Produkttyp  Blindabdeckung
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Produktmaterial  Stahl
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.3 cm x 0.9 cm
Gewicht  260 g
Funktionen  Antistatisch

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Blindabdeckung
Produktmaterial  Stahl
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.3 cm
Tiefe  0.9 cm
Gewicht  260 g
Farbe  Schwarz, RAL 9005
Oberfläche  Pulverbeschichtung
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Antistatisch
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Blindabdeckung
Produktmaterial:
Stahl
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.3 cm
Tiefe:
0.9 cm
Farbe:
Schwarz, RAL 9005
Oberfläche:
Pulverbeschichtung
Leistungsmerkmale:
Antistatisch
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, intellinet, blindabdeckung, 712675, schwarz, 9005, 48.3, 19zoll, verdeckt, ungenutzte, bereiche, schranks, schränke, scharz, schrnke
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
36
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 5,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,08*
€ 8,91*
2 Tage
19
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,09*
€ 8,93*
4 Tage
37
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,53*
€ 13,75*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,26*
€ 20,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
712385
ab € 3,22*
Sonstiges
Intellinet
712408
ab € 9,61*
Sonstiges
Intellinet
712699
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.