LogiLink Network Cable Tester Netzwerktester-Set with Remote Unit
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LogiLink Network Cable Tester - Netzwerktester-Set Gerätetyp: Netzwerktester-Set
LogiLink Network Cable Tester Netzwerktester–Set with Remote Unit
Produktbeschreibung:
Praktischer Kabeltester für RJ11, RJ12, RJ45, BNC und PoE.
Für Koax–, Telefon– und Netzwerkleitungen. Mit
der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette
Leitung auch nach der Installation geprüft werden.
Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45,
RJ12, RJ11 und Coax nach den gültigen Standards.
Das Gerät prüft auf Verbindung, Schirmung, sowie
auf Belegung der Adernpaare (RJ45 Netzwerkkabel).
Der beigefügte PoE–Finder identifiziert schnell
und einfach vor Ort alle Netzwerk–Datenports auf
Power Over Ethernet Spannungsversorgung.
Er zeigt an, ob eine PoE Spannung vorhanden ist und wenn ja,
auf welchen Aderpaaren (1–2/3–6 oder 4–5/7–8).
Kabeltester für RJ11, RJ12, RJ45, BNC & PoE Mit
Master & Remote Einheit Testfunktionen mit LED
Anzeige Testet Patchkabel und bereits verlegte
Kabel Prüft auf Durchgang,
Verbindung, Belegung und Kurzschluss Identifiziert
und prüft vorhandene PoE Verbindungen Betrieb
mit 9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang)
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester–Set
Inhalt des Kits
Remote Unit
Zubehör im Lieferumfang
BNC–Steckeradapter, 2 Adapter: RJ–45 zu RJ–11, 2 BNC–Adapter
Anschlüsse
RJ–45, RJ–12, RJ–11, BNC