| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859740597 Herst.-Nr.: 740597 EAN/GTIN: 4052792006551 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Kabeltester LOGILINK WZ0015, RJ11/RJ12/RJ45 Kabeltestgerät von für RJ11, RJ12, RJ45 Adernpaare und BNC. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45, RJ12 und RJ11 nach den Kabeltestgerät von für RJ11, RJ12, RJ45 Adernpaare und BNC. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung auch nach der Installation geprüft werden. Einfache Bedienung, Anzeige über LEDs zum Testen von RJ45, RJ12 und RJ11 nach den gültigen Standards. Das Gerät prüft alle Adernpaare und Schirmung, ob ein Signal erfolgreich von einer Seite zur anderen gelangt ist. Features: Betrieb über 9 V Block-Batterie Zum Testen von Netzwerkkabeln Geeignet für RJ45/RJ11/RJ12 & BNC, 10Base-T, 10Base-2, 258A, TIA 568A/568B und Token Ring Kabel Automatischer oder manueller Scan Master- und Remote-Einheit zum Testen entfernter Kabel Überprüfen der Erdung Anzeige des Kabelstatus, Kontinuität, Verdrahtungsfehler Lieferumfang: Kabeltester 2 BNC-Kabel BNC-Adapter 3 RJ45 zu RJ11 Adapter Kurzanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, logilink kabeltester, lan prüfgerät, Netzwerk-Kabeltester, LOGILINK, WZ0015, RJ11/RJ12/RJ45 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,07* | € 12,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 10,33* | € 14,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 16,09* | € 22,30* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,55* | € 43,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|