Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Kabel Antenne/TV 1.5m Koaxial weiß 1,5 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Kabel Antenne/TV 1.5m Koaxial weiß 1,5 m Weiß
Goobay Kabel Antenne/TV 1.5m Koaxial weiß 1,5 m Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-996872873
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     11721
EAN/GTIN:
     4040849117213
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel

Goobay Kabel Antenne/TV 1.5m Koaxial weiß 1,5 m Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: goobay Antennenkabel - 1.5 m Kabel: Antennenkabel Technologie: Doppelisolierung Länge: 1.5 m Farbe: Weiß Anschluss: F-Stecker - männlich Stecker (zweites Ende): F-Stecker - männlich Abschirmungseffizienz: 75 dB

Goobay Kabel Antenne/TV 1.5m Koaxial weiß 1,5 m Weiß

Produktbeschreibung:

weiß, 1,5 Meter Verwendung: Antennenkabel Anschlüsse:
1x F–Stecker (LNB) auf 1x F–Stecker (LNB) Kabellänge:
1,5 Meter 7405–139778

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Antennenkabel
Technologie
Doppelisolierung
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Impedanz
75 Ohm
Abschirmungseffizienz
75 dB
Länge
1.5 m
Empfohlene Verwendung
Satellitenantenne
Farbe
Weiß
Konnektivität
Anschluss
F–Stecker – männlich
Stecker (zweites Ende)
F–Stecker – männlich

Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 1,00*
5 Tage
2971
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,10*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,61*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,70*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,48*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 2,72*
Zubehör
Goobay
67343
ab € 1,44*
Zubehör
Goobay
70484
ab € 8,28*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 10,83*
Zubehör
Goobay
70589
ab € 10,72*
Zubehör
Goobay
70644
ab € 8,77*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 10,10*
Zubehör
Goobay
70678
ab € 11,71*
Zubehör
Goobay
71410
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.