Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Camera N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Rally Camera N/A
Logitech Rally Camera N/A
Artikel-Nr.:
     7405B-996163197
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     993-001903
EAN/GTIN:
     5099206082854
Suchbegriffe:
RJ-45 Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Logitech Rally Camera N/A

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech - Netz-Splitter Typ: Netz-Splitter

Logitech Rally Camera N/A

Produktbeschreibung:

Logitech Rally Camera. Netzteiltyp: Indoor, Markenkompatibilität: Logitech,
Kompatibilität: Rally. Produktfarbe: Schwarz.
Breite: 81 mm,
Tiefe: 60,5 mm, Höhe: 21,4 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e),
Verpackungsbreite: 20,5 mm, Verpackungstiefe: 214 mm.
Breite des Versandkartons: 21,4 cm, Länge des
Versandkartons: 37,6 cm,
Höhe des Versandkartons: 22,2 cm

Technische Details:

Merkmale
Netzteiltyp
Innenraum
Einstellbare Ausgangsspannung
Nein
Anzahl der USB–Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatibilität
Rally
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
60,5 mm
Höhe
21,4 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
20,5 mm
Verpackungstiefe
214 mm
Verpackungshöhe
203,2 mm
Paketgewicht
84,9 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
21,4 cm
Länge des Versandkartons
37,6 cm
Höhe des Versandkartons
22,2 cm
Gewicht Versandkarton
1,51 kg

Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz Zubehör, Videokonferenzsystem Zubehör, monitor splitter, Cam, Home & Living
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,96*
€ 46,90*
2 Tage
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,97*
€ 48,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,58*
€ 48,87*
3 Tage
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 52,48*
Lager 7405
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 42,50*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.794,87*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,35*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,88*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,28*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,50*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 121,61*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,65*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,18*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,67*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.