Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C8000 Mit hoher Kapazität Schwarz Original Tonerpatrone für C8000V/DT C8000V/DTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox VersaLink C8000 Mit hoher Kapazität Schwarz Original Tonerpatrone für C8000V/DT C8000V/DTM
Xerox VersaLink C8000 Mit hoher Kapazität Schwarz Original Tonerpatrone für C8000V/DT C8000V/DTM
Artikel-Nr.:
     7405B-995463024
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04053
EAN/GTIN:
     0095205881899
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox VersaLink C8000 Mit hoher Kapazität Schwarz Original Tonerpatrone für C8000V/DT C8000V/DTM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox VersaLink C8000 - mit hoher Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 20.900 Seiten Kompatibel mit: VersaLink C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM

Xerox VersaLink C8000 Mit hoher Kapazität Schwarz Original Tonerpatrone für C8000V/DT C8000V/DTM

Produktbeschreibung:

Xerox VersaLink C8000 Tonermodul Schwarz (20900 Seiten)– 106R04053 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original–Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox–Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original–Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
LED–Druck
Markenkompatibilität
Xerox
Kompatibilität
C8000V_DT
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL–) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung
20900 Seiten
OEM–Code
106R04053
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
626 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
626 g
Verpackungsart
Box


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 194,21*
€ 226,30*
2 Tage
6
€ 2,50*
ab € 202,36*
€ 236,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 202,20*
€ 236,32*
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 239,20*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 225,99*
€ 259,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.