Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053
Artikel-Nr.:
     C1136-106R04053
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04053
EAN/GTIN:
     0095205881899
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (20900 Seiten) - 106R04053 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
LED-Druck
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C8000V_DT
Schwarztoner Seitenleistung:
20900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
106R04053
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
626 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.