Datalogic Gryphon I GBT4500 Kit Barcode-Scanner tragbar 2D-Imager decodiert Bluetooth 4.0
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Datalogic Gryphon I GBT4500 - Kit - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert Farbe: Schwarz Min. Strichcodesymbolbreite: 4 mil Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabellos Wireless Connectivity: Bluetooth 4.0 LE Batterie: 1 x Lithium-Ionen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,8 cm x 16,6 cm x 10,9 cm Gewicht: 235 g
Datalogic Gryphon I GBT4500 Kit Barcode–Scanner tragbar 2D–Imager decodiert Bluetooth 4.0
Produktbeschreibung:
Die Gryphon Barcodescanner–Serie von Datalogic
ist bei Anwendern im Einzelhandel,
in der Logistik, im Transport, in der Apotheke
und im Gastrobereich beliebt – dank seiner proaktiven
Scaneigenschaften gehört auch die Bluetooth–Variante
Gryphon GBT4500 zu den Lieblingen.
Gleichermaßen für linkshändige und rechtshändige
Nutzer geeignet,
besticht der Handscanner mit einem eleganten Design,
ist intuitiv bedienbar und überzeugt mit seinen
inneren Werten!
Dank der neuen kabellosen Ladefunktion wird der
Gryphon Barcodescanner über Induktion schnell
und einfach geladen.
Er besitzt somit keine Ladekontakte mehr und ist
weniger anfällig.
Kabellos funktioniert auch die Datenübertragung:
Der Gryphon GBT4500 verfügt über Bluetooth 4.0 mit BLE.
Der Gryphon scannt 1D–, 2D– und optional auch
Digimarc–Barcodes in rasanter Geschwindigkeit.
Hierbei unterstützt die augenschonende, weiße
Hintergrundbeleuchtung besonders das Lesen kontrastarmer,
farbiger Barcodes. Der Gryphon verfügt über eine
sehr hohe Tiefenschärfe,
mit der er auch schlecht lesbare oder beschädigte
Barcodes im Nu erfasst.
Im Handbetrieb oder im Standfuß wechselt er beim
Scannen dank der Datalogic Motionix Bewegungssensoren
selbstständig zwischen den Scanmodi,
die gerade gebraucht werden.
Der Barcodescanner ist besonders robust durch
seine IP52–Zertifizierung und durch seine Widerstandsfähigkeit
bei Stürzen aus bis zu 1,8 m Höhe.
Seine Lade–/Übertragungsstation besitzt ein Multi–Interface mit USB,
RS–232 und Keyboard Wedge.
Technische Details:
Leistungen
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP52
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39,EAN–13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,PDF417,U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt
Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 – 7405–100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 – 360 °
Steigungslesewinkel
–65 – 65 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard–Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
100 m
Leistung
Energiequelle
Batterie/Akku
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Batteriekapazität
3250 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
80000
Eingangsspannung
4,5 – 14 V
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsdaten
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95 %
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS