Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GBT4500 - Kit - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4,0 (GBT4500-BK-BTK1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Origin Storage GBT4500-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage GBT4500-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage GBT4500-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage GBT4500-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage GBT4500-BK-BTK1 Scanner
Origin Storage GBT4500-BK-BTK1 Scanner
Artikel-Nr.:
     2753I-4778237
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GBT4500-BK-BTK1
EAN/GTIN:
     5706998728340
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GBT4500 - Kit - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GBT4500-BK-BTK1
Modell  Gryphon I GBT4500
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GBT4500 - Kit - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert
Farbe  Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Anschlusstechnik  Kabellos
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.8 cm x 16.6 cm x 10.9 cm
Gewicht  235 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Sensorauflösung  1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle  650 nm
Scanmodus  Single Pass
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MacroPDF417, RM4SCC, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel
Kennzeichnung  Bluetooth Class 2, Bluetooth Class 3, RoHS, IEC 60529 IP52
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ladestation für Barcode-Scanner
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.8 cm
Tiefe  16.6 cm
Höhe  10.9 cm
Gewicht  235 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification  1,8 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Sensorauflösung:
1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle:
650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Wireless Connectivity:
Bluetooth 4.0 LE
Schnittstellen:
1 x USB
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel
Kennzeichnung:
Bluetooth Class 2, Bluetooth Class 3, RoHS, IEC 60529 IP52
Stromversorgungsgerät:
Ladestation für Barcode-Scanner
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
16.6 cm
Höhe:
10.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification:
1,8 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, 4500, datalogic, gryphon, gbt4500, bluetooth, gbt4500bkbtk1, barcodescanner, barcode, scanner, btk1, tragbar, 2dimager, decodiert, imager, schwarz, black, base, cable, bluetooth®, includes, 4060533233494, handscanner, 1d/2d, rs232, kabellos, handheld
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 286,83*
€ 316,20*
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 286,57*
€ 316,30*
1 Tag
21
€ 9,50*
ab € 296,26*
€ 326,43*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 312,37*
€ 344,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 317,97*
€ 348,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,54*
€ 414,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,13*
€ 403,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,66*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,56*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 34,13*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,56*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,03*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,82*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 18,88*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
MC-GM45
ab € 114,41*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM45
ab € 24,20*
Zubehör
Datalogic
94A054000
ab € 12,92*
Zubehör
Datalogic
PC-G041
ab € 23,63*
Zubehör
Datalogic
90A052092
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.