Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 2.00m Schwarz beidseitig verwendbarer Stec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A067831
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83552
EAN/GTIN:
     4043619835522
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Features:
USB 2.0 Typ A Stecker > USB 2.0 Typ A Buchse
USB-A Stecker beidseitig verwendbar
Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-A Buchse
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Besonderheiten:
beidseitig verwendbarer Stecker + vergoldete Steckkontakte + UL-zertifiziert
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
Ausführung:
Verlängerungskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB 2.0 Stecker A
Anschluss B:
USB 2.0 Buchse A
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 4,66*
€ 4,99*
ab € 3,24*
€ 4,84*
5 Tage
76
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 5,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83535
ab € 2,55*
Zubehör
Delock
83551
ab € 2,85*
Zubehör
Delock
83548
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.