Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Card Case Speichertasche Kapazität: 4 MultiMedia-Karten 4 SmartMedia-Karten 4 Memory Stick-Karten 4 SD-Speicherkarten 4 CompactFlash-Karten 4 xD-Picture Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Universal Card Case Speichertasche Kapazität: 4 MultiMedia-Karten 4 SmartMedia-Karten 4 Memory Stick-Karten 4 SD-Speicherkarten 4 CompactFlash-Karten 4 xD-Picture Schwarz
Hama Universal Card Case Speichertasche Kapazität: 4 MultiMedia-Karten 4 SmartMedia-Karten 4 Memory Stick-Karten 4 SD-Speicherkarten 4 CompactFlash-Karten 4 xD-Picture Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-994564939
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00047153
EAN/GTIN:
     4007249471536
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama

Hama Universal Card Case Speichertasche Kapazität: 4 MultiMedia-Karten 4 SmartMedia-Karten 4 Memory Stick-Karten 4 SD-Speicherkarten 4 CompactFlash-Karten 4 xD-Picture Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hama Universal Card Case Speichertasche Produkttyp: Speichertasche Kapazität: 4 MultiMedia-Karten, 4 SmartMedia-Karten, 4 Memory Stick-Karten, 4 SD-Speicherkarten, 4 CompactFlash-Karten, 4 xD-Picture Card Produktmaterial: Koskin Farbe: Schwarz

Hama Universal Card Case Speichertasche Kapazität: 4 MultiMedia–Karten 4 SmartMedia–Karten 4 Memory Stick–Karten 4 SD–Speicherkarten 4 CompactFlash–Karten 4 xD–Picture Schwarz

Produktbeschreibung:

Universal Card–Case

Tasche zur Archivierung von Speicherkarten aller Art und Zubehör
Einschubfach für CompactFlash Adapter
Halteschlaufen für zur max. 4 AA–Batterien und einen Eingabestift

Zur sicheren aufbewahrung von Speicherkarten. Zusätzlich gibt es Einschubfächer für CompactFlash–Adapter, 4 AA–Batterien (Mignon) und PDA–Stift.

Technische Daten:
Anzahl Speicherkarten: 8 x · Anzahl USB–Sticks: 1 x · Farbe: Schwarz · Festplatten–Taschen–Besonderheiten: AA–Batterie–Fach,Zubehör–Fach · Geeignet für (Speicherkarten–Typ): CF–Karte,microSD–Karte,miniSD–Karte,MMC Mobile–Karte,SD–Karte,USB–Stick,XQD–Karte · Material: Koskin (Kunstleder) · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Zubehör–Typ (Speichermedien): Speicherkarten–Organizer

Technische Details:

Funktionen
Kartenkapazität
5 Karten
Kompatible Speicherkarten
CF, MMC, SD, SDHC
Material
Koskin
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
170 mm

Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, Taschen & Hüllen, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 8,31*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 5,59*
€ 8,32*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,34*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 5,76*
€ 8,52*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 12,23*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,49*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,91*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,53*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,95*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,65*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,15*
Ähnlich
Hama
00095980
ab € 9,65*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.