Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gigabit Switch 6x 1xSFP WebSmart 1 Gbps 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Gigabit Switch 6x 1xSFP WebSmart 1 Gbps 1
ROLINE Gigabit Switch 6x 1xSFP WebSmart 1 Gbps 1
Artikel-Nr.:
     7405B-993431989
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3523
EAN/GTIN:
     7611990138128
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
USB Anschlusskabel

ROLINE Gigabit Switch 6x 1xSFP WebSmart 1 Gbps 1

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Übertragungsmodus: Voll-Duplex Portzahl: 3 - 6 Netzwerk/Telefon-Zusatzfunktionen: MDI Port-Erkennung Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Managed Typ: Switch Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkports: RJ-45

ROLINE Gigabit Switch 6x 1xSFP WebSmart 1 Gbps 1

Produktbeschreibung:

Managed 5–Port Gigabit–Netzwerk–Switch für den Einsatz in industrieller Umgebung – inklusive zusätzlichem SFP–Port!

Technische Details:

Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Design
Stapelbar
Nein
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED–Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP–Modul–Steckplätze
1
Netzstecker
DC–Anschluss
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store–and–Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket–Pufferspeicher
0,5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Leistung
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (max.)
5,4 W
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
104,5 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
600 g
Sicherheit
IGMP snooping
Ja

Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, roline usb kabel, usb anschlusskabel, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,95*
€ 271,24*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 236,51*
€ 274,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 274,84*
€ 4,95*
ab € 237,87*
€ 275,62*
Frei Haus
ab € 246,76*
€ 285,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,39*
€ 302,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.14.3502
€ 75,06*
Zubehör
ROLINE
21.14.3500
€ 39,14*
Zubehör
ROLINE
21.14.3501
€ 50,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.