Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m
InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-993170894
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     12222X
EAN/GTIN:
     4043718091560
Suchbegriffe:
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 2m
nullmodemkabel
nullmodemkabel inline

InLine Nullmodemkabel DB-9 W bis W 2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Nullmodemkabel - DB-9 zu DB-9 - 2 m Typ: Nullmodemkabel Länge: 2 m Anschluss: D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich Stecker (zweites Ende): D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich

InLine Nullmodemkabel DB–9 W bis W 2 m

Produktbeschreibung:

Nullmodemkabel, InLine®, 9pol Bu/Bu, geklippt
  • Belegung: 5–5, 2–3, 3–2, 8–7, 7–8, 6–4, 4–6
  • zum Verbinden / Verlängern / Adaptieren der Schnittstelle RS232, RS422, RS485 und dergleichen

  • Farbe: Beige
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Nullmodem
  • Variante: Geklippt
  • Belegung: 5–5, 2–3, 3–2, 8–7, 7–8, 6–4, 4–6
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 5,4 mm
  • Länge Verpackung: 0,160 m
  • Netto–Gewicht: 0,074 kg
  • Breite Verpackung: 0,160 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Daten
  • Seite A: 9pol Buchse
  • Hersteller–Nr.: 12222X
  • EAN Code: 7405–4043717405–8091560
  • Seite B: 9pol Buchse
  • Gewicht: 0,104 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Nullmodemkabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
D–Sub (DB–9), 9–polig – weiblich
Stecker (zweites Ende)
D–Sub (DB–9), 9–polig – weiblich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,65*
Lager 7405
1044
€ 1,00*
ab € 11,04*
€ 15,90*
€ 3,50*
ab € 13,56*
€ 19,49*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,32*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.