Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Nullmodemkabel DB9/B-DB9/B geklippt 2.0m (12222X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238030
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     12222X
EAN/GTIN:
     4043718091560
Suchbegriffe:
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 2m
nullmodemkabel
nullmodemkabel inline

Übersicht

Kurzinfo  Nullmodemkabel DB9/B-DB9/B geklippt 2.0m
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  12222X
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nullmodemkabel - Nullmodemkabel - 2 m
Paketierte Menge  1
Typ  Nullmodemkabel
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  D-Sub (DB-9), 9-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  Nullmodemkabel
Länge  2 m
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  D-Sub (DB-9), 9-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
Nullmodemkabel
Länge:
2 m
Anschluss/Anschlüsse:
D-Sub (DB-9), 9-polig
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: inline, 12222x, 12222, inline®, 9pol, buchse, geklippt, bu/bu, bubu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 2,65*
5 Tage
1044
€ 1,00*
ab € 11,04*
€ 15,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,56*
€ 19,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,32*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.