Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24P1 23.8Zoll Full HD IPS Matt Monitor höhenverstellbar 1920x1080 60 Hz VGA DVI HDMI DisplayPort USB Hub schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 24P1 23.8Zoll Full HD IPS Matt Monitor höhenverstellbar 1920x1080 60 Hz VGA DVI HDMI DisplayPort USB Hub schwarz
AOC 24P1 23.8Zoll Full HD IPS Matt Monitor höhenverstellbar 1920x1080 60 Hz VGA DVI HDMI DisplayPort USB Hub schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992864767
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24P1
EAN/GTIN:
     4038986146630
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

AOC 24P1 23.8Zoll Full HD IPS Matt Monitor höhenverstellbar 1920x1080 60 Hz VGA DVI HDMI DisplayPort USB Hub schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AOC 24P1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60,5 cm (23.8")
  • Gerätetyp: LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60,5 cm (23.8")
  • Leistungsmerkmale: USB 3.0-Hub
  • Bildschirmtyp: IPS
  • Seitenverhältnis: 16:9
  • Native Auflösung: Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
  • Pixelpitch: 0.2745 mm
  • Helligkeit: 250 cd/m²
  • Kontrast: 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben
  • Eingangsanschlüsse: HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
  • Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß: 53,91 cm x 20,25 cm x 51,89 cm
  • Gewicht: 4,6 kg
  • Umweltschutzstandards: TCO Certified Displays 8

AOC 24P1 23.8Zoll Full HD IPS Matt Monitor höhenverstellbar 1920x1080 60 Hz VGA DVI HDMI DisplayPort USB Hub schwarz

Technische Details:

Bildschirm
Bildschirmdiagonale
60,5 cm (23.8 Zoll)
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit
5 ms
Anzeige
LED
HD–Typ
Full HD
Bildschirmtechnologie
IPS
Unterstützte Grafik–Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis
1000:1
Blickwinkel, horizontal
178°
Blickwinkel, vertikal
178°
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Native Seitenverhältnis
16:9
Form des Bildschirms
Flach
Display–Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
7405–50000000:1
Pixel Abstand
0,2745 x 0,2745 mm
Maximum Auffrischungsrate
60 Hz
Hintergrundbeleuchtung
W–LED
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS–Leistung
4 W
Design
Marktpositionierung
Home & Office
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB–Hub
Ja
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
USB–Hub–Version
USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB–A
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer–Konnektivität
3,5 mm
Ergonomie
Kabelsperre–Slot
Nein
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
–175 – 175°
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
–2,5 – 92,5°
Höheneinstellung
15 cm
Gewicht & Abmessungen
Breite
539,1 mm
Gewicht
4,6 kg
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
202,5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
518,9 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
752 mm
Verpackungstiefe
59 mm
Verpackungshöhe
408 mm
Paketgewicht
6,55 kg
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
DVI,HDMI,VGA
Technische Details
Aktiver Displaybereich (B x H)
527,04 x 296,46 mm

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 96,49*
€ 120,13*
€ 3,50*
ab € 96,39*
€ 121,63*
€ 8,50*
ab € 95,65*
€ 123,58*
1 Tag
62
€ 13,00*
ab € 102,90*
€ 128,13*
Lager 7405
94
€ 1,00*
ab € 118,21*
€ 146,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.