Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24P1 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC P1 24P1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4291011
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24P1
EAN/GTIN:
     4038986146630
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Übersicht

Kurzinfo  AOC 24P1 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - Lautsprecher
Gruppe  Monitore
Hersteller  AOC
Hersteller Art. Nr.  24P1/EUR
Modell  24P1
EAN/UPC  4038986146630

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AOC 24P1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse  Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  18.2 W
Leistungsmerkmale  USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.2745 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit  5 ms
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Spannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß  53.91 cm x 20.25 cm x 51.89 cm
Gewicht  4.6 kg
Umweltschutzstandards  TCO Certified Displays 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  Klasse E
Diagonalabmessung  60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche  60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte  USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp  IPS
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch  0.2745 mm
Helligkeit  250 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit  5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel  178
Vertikaler Betrachtungswinkel  178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  WLED
OSD-Sprachen  Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten  Grenzenlos
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.91 cm x 20.25 cm x 51.89 cm - mit Fuß
Gewicht  4.6 kg
  
Audio  
Typ  Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
  
Konnektivität  
Schnittstellen  VGA
HDMI
DisplayPort
DVI
Kopfhörer
4 x USB 3.0
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel  -2.5/+92.5
Schwenkwinkel  350
Höheneinstellung  150 mm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufstellung
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
1 x Audiokabel - 1.5 m
MTBF  50,000 Stunde(n)
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  18.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  18.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)  22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0.3 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Breite: 75.2 cm - Tiefe: 5.9 cm - Höhe: 40.8 cm - Gewicht: 6.55 kg
  
Umweltschutzstandards  
TCO-zertifiziert  TCO Certified Displays 8

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
Klasse E
Diagonalabmessung:
60.5 cm (23.8")
Sichtbare Bildfläche:
60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp:
IPS
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch:
0.2745 mm
Helligkeit:
250 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 50000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit:
5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel:
178
Vertikaler Betrachtungswinkel:
178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
WLED
Besonderheiten:
Grenzenlos
Typ:
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Einstellungen der Anzeigeposition:
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel:
-2.5/+92.5
Schwenkwinkel:
350
Höheneinstellung:
150 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Aufstellung
MTBF:
50,000 Stunde(n)
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
18.2 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet):
18.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch):
22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0.3 Watt
TCO-zertifiziert:
TCO Certified Displays 8
Energieeffizienz:
E
Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", bildschirm, bildschirm 16:9, geöffnet, 24p1, 1080, 1920, lautsprecher, full, monitor, 1920x1080, black, blickwinkel, hdmi, 178°, 1609, 60.5, 23.8", eingebaute, displayport, zoll, dvi+hdmi+dp+usb, 24p1., bildschirmdiagonale:, 23.8, bildschirmauflösung:, pixel, hdtyp:, bildschirmtechnologie:
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 99,32*
€ 123,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,62*
€ 130,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 105,44*
€ 130,99*
1 Tag
77
€ 9,50*
ab € 105,59*
€ 131,34*
5 Tage
15
€ 1,00*
ab € 118,90*
€ 147,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.