Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 Non-ECC CL19 SODIMM 2Rx8 16 GB 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 Non-ECC CL19 SODIMM 2Rx8 16 GB 1
Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 Non-ECC CL19 SODIMM 2Rx8 16 GB 1
Artikel-Nr.:
     7405B-992812239
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR26S19D8/16
EAN/GTIN:
     0740617280623
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 Non-ECC CL19 SODIMM 2Rx8 16 GB 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 (19-19-19) Leistungsmerkmale: Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 16 GB 2666 MHz DDR4 Non–ECC CL19 SODIMM 2Rx8 16 GB 1

Produktbeschreibung:

Kingston Technology ValueRAM KVR26S19D8/16. Komponente für Notebook,
RAM–Speicher 16 GB, Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 16 GB,
Interner Speichertyp DDR4, Speichertaktfrequenz 2666 MHz,
Memory Formfaktor 260–pin SO–DIMM, CAS Latenz
19
Funktionen
RAM–Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
260–pin SO–DIMM
CAS Latenz
19
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1,2 V
Modulkonfiguration
2048M x 64
Row Cycle Time
45,75 ns
Refresh Row Cycle Time
350 ns
Row Active Time
32 ns
Programmierversorgungsspannung (VPP)
2,5 V
Bleiüberzug
Gold
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
JEDEC–Standard
Ja
Zertifizierung
UL 94 V–0
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–55 – 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
69,6 mm
Tiefe
3,7 mm
Höhe
30 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 41,43*
Frei Haus
ab € 32,18*
€ 41,93*
€ 6,78*
ab € 32,25*
€ 42,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,65*
€ 42,78*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 39,02*
€ 50,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.