KMP C81V Schwarz Gelb Cyan Magenta Tintenpatrone Alternative zu: Canon CLI-526C CLI-526M CLI-526Y PGI-525PGBK für PIXMA iP4950 iX6550 MG5350 MG6250 MG8150 MG8250 MX715 MX885 MX892 MX895
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: KMP MULTIPACK C81V - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Canon 4529B001, Canon 4541B001, Canon 4542B001, Canon 4543B001, Canon CLI-526C, Canon CLI-526M, Canon CLI-526Y, Canon PGI-525PGBK) Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Patronenmerkmale: Chip Ergiebigkeit: Bis zu 325 Seiten (Schwarz) ¦ Bis zu 530 Seiten (Cyan) ¦ Bis zu 450 Seiten (Magenta) ¦ Bis zu 450 Seiten (Gelb) Enthaltene Menge: 4er-Pack Kompatibel mit: Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895
KMP C81V Schwarz Gelb Cyan Magenta Tintenpatrone Alternative zu: Canon CLI–526C CLI–526M CLI–526Y PGI–525PGBK für PIXMA iP4950 iX6550 MG5350 MG6250 MG8150 MG8250 MX715 MX885 MX892 MX895
Produktbeschreibung:
KMP Tintenpatronen Kombi–Pack C81V Schwarz Cyan Magenta Gelb 1513,0050
100% kompatible Tintenpatronen für Tintenstrahldrucker und –Multifunktionsgeräte
Hochwertige Qualitätstinte "Made in Germany" für optimale Ausdrucke
Vergleichbare Druckqualität zum Original und deutliches Sparpotenzial
36 Monate Hersteller–Garantie
4er–Pack: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ob Tintenpatronen, Toner, Farbbänder, Thermo–Transferbänder oder Papiere ? die kompatiblen Produkte von KMP bieten allerhöchste Qualität ? überzeugen Sie sich!
Warum KMP?
Die Tinten und Toner von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP!
In Sachen Qualität und Leistungen wollen wir keine Kompromisse eingehen. Egal ob wiederverwertete Tintenpatrone oder clevere Neuentwicklung, das Ziel für unsere Produkte ist immer gleich: 100 Prozent kompatibel und so gut wie das Original ? zu einem attraktiven Preis.
Ink ?Engineered in Germany?: Qualität auf höchstem Niveau
Das Original ist unser Maßstab. Daher werden für nahezu jeden neuen Patronentyp die einzelnen Farben in den KMP–Labors neu entwickelt. Für die Auswahl der Rohstoffe gibt es strenge Qualitätsmaßstäbe. Die Entwicklung aller Tinten findet an der deutschen Firmenzentrale statt, die Produktion an hauseigenen Standorten in Europa.
Manufactured in Europe: Flexible Fertigung
Alle Produkte von KMP werden in Europa hergestellt. Unsere Ansprüche an die Qualität und die Verfügbarkeit der KMP–Produkte sind enorm. Wir produzieren ausschließlich in Europa und unser Werk in Tschechien ist mit einer der modernsten Tintenabfüllstraßen ausgestattet. So können wir kurzfristig auf die Nachfrage im Markt reagieren.
Mehr Drucken – Clever sparen!
Auch für höheres Druckaufkommen bietet KMP Lösungen für effizientes und kostengünstiges Drucken. Mit den für fast alle Patronenserien verfügbaren Doppelpacks in Schwarz oder den Vorteilspacks mit mehreren oder allen Druckfarben lässt sich nicht nur Geld sparen, sondern Sie haben auch immer passende Patronen in Reserve, falls die Tinte mal in ungünstigen Momenten ausgeht.
ISO/IEC 24711: Leistung transparent gemacht
Die Vergleichbarkeit zum Original ist uns besonders wichtig. Für alle Standardfarben (Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) werden die Reichweiten nach ISO/IEC 24711 ermittelt. Unsere Produkte bieten mindestens die Reichweiten des Originals oder liegen sogar darüber.
36 Monate Hersteller–Garantie: Qualität mit Sicherheit
Unser Ziel ist es, dass Sie sich mit gutem Gewissen für KMP entscheiden können. Bei Fragen stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und eventuelle Reklamationen regeln wir völlig unkompliziert. Auf das gesamte Inkjet–Sortiment gewähren wir Ihnen 36 Monate KMP–Qualitätsgarantie.
Ausstattung: Inhalt: 19 ml + 3 x 9 ml
Technische Daten: Ersetzt Original–Typ: PGI–525,CLI–526 · Herst.–Teilenr.: 1513,0050 · Inhalt: 1 Set · Kurznummer: C81V · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 4850,PIXMA iP 4950,PIXMA MG 5150,PIXMA MG 5250,PIXMA MG 5350,PIXMA MG 6150,PIXMA MG 6250,PIXMA MG 8150,PIXMA MX 715,PIXMA MX 885,PIXMA MX 895,PIXMA iX 6550 · Seiten–Reichweite: 325/530/450/450 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatronen Kombi–Pack
Hinweis: Kompatible Patronen
mit Chip für Ihren Canon PIXMA Drucker! Kein umständliches Wechseln mehr des Originalchips. Volle Funktion inkl. Tintenstandserkennung ist gewährleistet!
Technische Details:
Allgemein
Alternative zu
Canon CLI–526C, Canon CLI–526M, Canon CLI–526Y, Canon PGI–525PGBK
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA iP4850, iP4950, iX6550, MG5150, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX885, MX892, MX895