Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-KMP-C81V Herst.-Nr.: 1513,0050 EAN/GTIN: 4011324151350 |
| |
|
| | |
| KMP Vorteilspack, 1x black, 1x cyan, 1x magenta, 1x yellow, 3x 9ml, mit Chip, kompatibel zu Canon PGI-525PGBK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4 Tintenpatronen ersetzen Canon PGI-525PGBK, CLI-526C, M, Y | Farbe: | schwarz, cyan, magenta, yellow | Füllmenge: | 1x 19ml, 3x 9ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, kmp druckerpatrone, CLI-526, 1513 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,90* | € 18,61* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 14,21* | € 20,30* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,39* | € 20,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,57* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|