Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Schwarz / Rot 13 mm x 6 m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP Schwarz / Rot 13 mm x 6 m Farbband
KMP Schwarz / Rot 13 mm x 6 m Farbband
Artikel-Nr.:
     7405B-992587336
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     0051,0102
EAN/GTIN:
     4011324051018
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Farbrolle für Tischrechner
Kassen-Farbband

KMP Schwarz / Rot 13 mm x 6 m Farbband

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: KMP - Schwarz / Rot - Farbband Produkttyp: Farbband Drucktechnologie: Nadel Druckfarbe: Schwarz / Rot Bandgröße: 13 mm x 6 m

KMP Schwarz / Rot 13 mm x 6 m Farbband

Produktbeschreibung:

Von KMP erhalten Sie Farbbänder in hoher Qualität
für nahezu alle am Markt befindlichen Matrixdrucker,
Rechenmaschinen, Registrierkassen, Farbtuch–Drucksysteme
und Schreibmaschinen.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Drucktechnologie
Nadel
Farbe
Schwarz / Rot
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Bandgröße
13 mm x 6 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Herstellergarantie
Service & Support
2 Jahre Garantie

Weitere Suchbegriffe: Kassenfarbband, Registrierkassen-Farbband, Nylonband, Detailpinsel, Restaurierpinsel, Retuschierpinsel, farbrolle für tischrechner, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 1,62*
€ 2,52*
€ 6,78*
ab € 1,63*
€ 2,53*
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,85*
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 8,85*
€ 12,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.