Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Externer Videoadapter USB-C VGA schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Externer Videoadapter USB-C VGA schwarz
DIGITUS Externer Videoadapter USB-C VGA schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992307751
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70473
EAN/GTIN:
     4016032444213
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DIGITUS Externer Videoadapter USB-C VGA schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DA-70473 - Videoadapter - HDMI / VGA - 15 cm Kabel: Videoadapter - HDMI / VGA Max. Ausgabeauflösung: 1920 x 1080 - 60 Hz Länge: 15 cm Farbe: Schwarz Anschlüsse: HD-15 (VGA) - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - weiblich
    Mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
    Mikro-USB Typ B (nur Strom) - weiblich Besonderheiten: 1080p-Unterstützung

DIGITUS Externer Videoadapter USB–C VGA Weiß

Produktbeschreibung:

Aktiver VGA zu HDMI Konverter – optionale Audioübertragung (3,5 mm Klinke) – Stromversorgung über USB – Full HD (1080p), 15 cm Kabellänge, schwarz

Konvertiert Video– und Audio–Signale von VGA auf HDMI
Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer
Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
Stromversorgung über USB
Keine Software– oder Treiberinstallation notwendig

Der DIGITUS VGA – HDMI Konverter wandelt Ihr analoges VGA Signal in ein digitales HDMI–Signal um. Durch die Umwandlung ist der Anschluss von Geräten, die nur einen VGA–Anschluss besitzen, an einen HDMI Monitor, TV oder Beamer problemlos möglich. Da der VGA–Eingang nur ein Videosignal wiedergeben kann, ist der Konverter zusätzlich mit einer 3.5 mm Audio–Buchse ausgestattet. Ein eventuell vorhandenes Stereosignal wird so parallel konvertiert und ins HDMI–Signal integriert. Dies ermöglicht es, die Audiosignale über HMDI z.B. an Ihrem Fernseher wiederzugeben.

Ausstattung:
Konvertiert Video– und Audio–Signale von VGA auf HDMI
Verbinden Sie ältere Geräte mit VGA Port an z.B. Fernseher, Monitore oder Beamer
Zusätzliche Audioübertragung (3,5 mm Klinke)
Stromversorgung über USB
Keine Software– oder Treiberinstallation notwendig
Max. Auflösung: Full HD 1920x1080p / 60Hz
Eingang: VGA + Stereo Audio
Ausgang: HDMI
Kabellänge: 15 cm
HDMI Übertragungsrate: 6,75 Gbit/s
Bandbreite 225 MHz/ 1,65 Gbit/s pro Kanal (6,75 gesamt)
Die mit dem Konverter nutzbaren Auflösungen sind abhängig von Ihrem Gerät/ Ihrer Grafikkarte

Technische Daten:
Anschluss–Typ: VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): VGA–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI–Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Farbe: Schwarz · Gewicht: 50 g · Kabel–Anwendung: AV · Kabel–Art (Kategorisierung): AV Konverter · Kabel–Ausführung: Konverter · Kabel–Besonderheiten: HDMI–fähig,Rund,Standard HDMI · Kabellänge: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 4,5 cm · Produktabmessung, Höhe: 1,5 cm · Produktabmessung, Länge: 4,5 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker–Ausführung: gerade

Lieferumfang:
VGA zu HDMI Konverter
Audiokabel (3,5 mm), 1,0 m
Micro USB Kabel, 1,0 m

Technische Details:

Technische Details
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bandbreite
6,75 Gbit/s
Plug & Play
Ja
Kabellänge
0,15 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
VGA (D–Sub)
Ausgangsschnittstelle
HDMI
3,5–mm–Anschluss
Ja
Energie
USB
Ja
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht & Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsinhalt
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 11,41*
€ 15,04*
1
€ 6,78*
ab € 11,40*
€ 15,08*
1
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,09*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 15,14*
Lager 7405
35
1
€ 1,00*
ab € 18,39*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.