Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 5 Heftkartusche Packung mit 5000 für MX610de MX611de MX611dfe MX611dhe MX611dte MX617de XM3150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark 5 Heftkartusche Packung mit 5000 für MX610de MX611de MX611dfe MX611dhe MX611dte MX617de XM3150
Lexmark 5 Heftkartusche Packung mit 5000 für MX610de MX611de MX611dfe MX611dhe MX611dte MX617de XM3150
Artikel-Nr.:
     7405B-992122267
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     35S8500
EAN/GTIN:
     0734646443418
Suchbegriffe:
Finisher
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
finisher

Lexmark 5 Heftkartusche Packung mit 5000 für MX610de MX611de MX611dfe MX611dhe MX611dte MX617de XM3150

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexmark - 5 - Heftkartusche (Packung mit 5000) Produkttyp: Heftkartusche Packungsmenge: 5000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Drucktechnologie: Laser Enthaltene Menge: 5 Kompatibel mit: Lexmark MX611de, MX611dhe, MX617de, MX622ade, MX622adhe, MX622de, XM3150, XM3250

Lexmark 5 Heftkartusche Packung mit 5000 für MX610de MX611de MX611dfe MX611dhe MX611dte MX617de XM3150

Produktbeschreibung:

Lexmark 35S8500. Kapazität: 5000 Heftklammern,
Drucktechnologie: Laser, Kompatibilität: Lexmark MX611.
Gewicht: 10,2 kg. Verpackungsabmessungen (BxTxH):
200 x 345 x 425 mm,
Ursprungsland: Japan

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
5000 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Transportbreite
34,5 cm
Transporttiefe
42,5 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
10,2 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Heftkartusche
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
5
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark M5255, M5270, MB2650ade, MX610de, MX611de, MX611dfe, MX611dhe, MX611dte, MX617de, MX622ade, MX622adhe, XM3150


Kompatible Geräte:
Lexmark:
CX 532 adwe; CX 635 adwe; MX 510 de; MX 511 de; MX 511 dhe; MX 511 dte; MX 511 Series; MX 532 adwe; MX 610 de; MX 611 de; MX 611 dhe; MX 611 dte; MX 611 Series; MX 632 adwe
Dell:
B 3465 dnf
Toshiba:
E-Studio 425 S
Weitere Suchbegriffe: Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 84,64*
€ 108,60*
€ 5,95*
ab € 85,76*
€ 108,96*
€ 4,50*
ab € 87,32*
€ 110,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 115,73*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 100,18*
€ 126,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
27X0901
ab € 77,17*
Sonstiges
Lexmark
27X0900
ab € 77,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.