Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-992117385 Herst.-Nr.: 4X90Q84427 EAN/GTIN: 0192330021951 |
| |
|
| | |
| Lenovo ThinkPad Ethernet Extension Cable Gen Kabel Verlängerungskabel Netzwerk Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad Ethernet Extension Adapter Gen 2 - Netzwerkadapterkabel - 8 cm Typ: Netzwerkadapterkabel Länge: 8 cm Anschluss: RJ-45 - weiblich Stecker (zweites Ende): Lenovo Ethernet-Erweiterungsstecker - männlich Entwickelt für: ThinkPad L13 Gen 2; L13 Yoga; L13 Yoga Gen 2; L14 Gen 1; L14 Gen 2; L15 Gen 1; L15 Gen 2; L590; P14s Gen 1; P14s Gen 2; T14 Gen 1; T14 Gen 2; T14s Gen 1; T14s Gen 2; T15 Gen 1; T49X; X1 Carbon (7th Gen); X1 Carbon Gen 8; X1 Yoga (4th Gen); X1 Yoga Gen 5; X13 Gen 1; X13 Gen 2; X13 Yoga Gen 1; X39X
Lenovo ThinkPad Ethernet Extension Cable Gen Kabel Verlängerungskabel Netzwerk Produktbeschreibung: Mit dem ThinkPad Ethernet–Adapter Gen. 2 verbinden Sie ausgewählte ThinkPad Systeme, die mit Micro–LAN ausgestattet sind, mit einem kabelgebundenen Netzwerk. Stecken Sie den Micro–LAN–Stecker des Adapters in die Micro–LAN–Buchse des Notebooks und verbinden Sie die RJ45–Buchse des Adapters mithilfe eines normalen LAN–Kabels z. B. mit der Wandbuchse. Der Adapter unterstützt PXE und Fernsteuerungsfunktionen wie Intel vPro. Mit seiner kleinen Bauform und der 80 mm langen Kabelverbindung ist es einfach zu nutzen und passt in praktisch jede Tasche. Treiber sind nicht erforderlich, das Kabel wird eingesteckt und direkt verwendet. Technische Details: Allgemein Typ des Netzwerkkabels Netzwerkadapterkabel Konnektivität Anschluss RJ–45 – weiblich Stecker (zweites Ende) Lenovo Ethernet–Erweiterungsstecker – männlich Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 20VH, 20VJ ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R5, 20R6 ¦ Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VK, 20VL ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 1 20U5, 20U6 ¦ Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5, 20X6 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 1 20U7, 20U8 ¦ Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X7, 20X8 ¦ Lenovo ThinkPad L490 ¦ Lenovo ThinkPad L590 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1, 20Y2 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0 ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20S2, 20S3, 20UD, 20UE ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1 ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1, 20UH, 20UJ ¦ Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WN ¦ Lenovo ThinkPad T15 Gen 1 20S7 ¦ Lenovo ThinkPad T490 20N3, 20Q9, 20QH, 20RX, 20RY ¦ Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY ¦ Lenovo ThinkPad T495 ¦ Lenovo ThinkPad T590 20N4 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) 20KG, 20KH ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (7th Gen) ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 20UA ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (4th Gen) ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UC ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20T3, 20UF, 20UG ¦ Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL ¦ Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY ¦ Lenovo ThinkPad X280 20KE, 20KF ¦ Lenovo ThinkPad X390 20SC, 20SD ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga ¦ Lenovo ThinkPad X395 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Patchkabel Verlängerung, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, lenovo thinkpad docking station, docking station, lenovo docking station, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 23,75* | € 31,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,72* | € 32,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,92* | € 33,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,27* | € 33,30* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 26,36* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|