| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-4X90Q84427 Herst.-Nr.: 4X90Q84427 EAN/GTIN: 192330021951 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 85176990 | Produktfarbe: | Schwarz | Plug: | Ja | Zertifizierung: | EAC; CE; VCCI; RCM (C tick); FCC; BSMI; KC | Kompatible Produkte: | ThinkPad X280 ThinkPad X1 Carbon (6th) | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden | Hostschnittstelle: | Ethernet extension Gen 2 | Schnittstelle: | Ethernet | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Gewicht: | 32 g | Ethernet/LAN: | Ja | Wake-on-LAN bereit: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Patchkabel Verlängerung, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, lenovo thinkpad docking station, docking station, lenovo docking station, Komponent |
| | |
| |