Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Anschlusskasten für Kamera weiß FCS-3084 FCS-3086 FCS-3087


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Anschlusskasten für Kamera weiß FCS-3084 FCS-3086 FCS-3087
LevelOne Anschlusskasten für Kamera weiß FCS-3084 FCS-3086 FCS-3087
Artikel-Nr.:
     7405B-991800612
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7310
EAN/GTIN:
     4015867201589
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

LevelOne Anschlusskasten für Kamera weiß FCS-3084 FCS-3086 FCS-3087

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne CAS-7310 - Anschlusskasten für Kamera Produkttyp: Anschlusskasten für Kamera Produktmaterial: Aluminiumlegierung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,1 cm x 10,1 cm Entwickelt für: LevelOne FCS-3084, FCS-3086, FCS-3087

LevelOne Anschlusskasten für Kamera weiß FCS–3084 FCS–3086 FCS–3087

Produktbeschreibung:

LevelOne CAS–7310. Typ: Abzweigdose, Unterstützung
von Positionierung: Innenraum,
Produktfarbe: Weiß. Durchmesser: 10,1 cm, Höhe: 40 mm,
Gewicht: 200 g. Verpackungsart: Box. Breite des
Versandkartons: 45 cm,
Versandkarton Länge: 36,5 cm, Höhe des Versandkartons: 37 cm

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
10,1 cm
Gewicht
200 g
Höhe
40 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
300 g
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Verpackungsbreite
42 mm
Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
LevelOne
Typ
Abzweigdose
Kompatibilität
FCS–3086\nFCS–3087\nFCS–3084
Unterstützung von Positionierung
Innenraum
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkarton Länge
36,5 cm
Gewicht Versandkarton
10,2 kg
Breite des Versandkartons
45 cm
Menge pro Versandkarton
34 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
37 cm

Weitere Suchbegriffe: Anschlusskasten, Einspeisekasten, Hausanschlusskasten, Domekamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, levelone domekamera, anschlusskasten, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,24*
€ 4,99*
ab € 13,93*
€ 19,61*
€ 6,78*
ab € 21,07*
€ 28,64*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 23,87*
€ 32,39*
9 Tage
6
€ 5,00*
ab € 24,72*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.