Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 3 m Schwarz
ROLINE USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991424744
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8830
EAN/GTIN:
     7611990138364
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

ROLINE USB-Kabel USB M bis Type B M 2.0 3 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 3 m Typ: USB-Kabel Länge: 3 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-poliger USB Typ B - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

ROLINE USB–Kabel USB M bis Type B M 2.0 3 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Das Kabel mit zwei 9poligen D–Sub–Steckverbindern verbindet z.B. die serielle IBM AT–Schnittstelle mit einer Switchbox. Alle Leitungen werden 1: 1 verbunden. Die Abschirmleitung ist mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Länge
3 mm
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
USB–Version
2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckerverbindergeschlecht
Male connector / Male connector
Kabelfarbe
Schwarz
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: usb anschlußkabel 3,0m a auf b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,55*
€ 2,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,79*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 14,99*
ab € 3,68*
€ 7,28*
3 Tage
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 9,39*
Lager 7405
35
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,15*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,46*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8845
ab € 4,51*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8808
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.