Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments Etiketten für Schmuckstücke weiß 11 x 51.5 mm 1050 2 Rollen x 525 Smart Label Printer 200 220 240 420 430 440 Office Administration Pack 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seiko Instruments Etiketten für Schmuckstücke weiß 11 x 51.5 mm 1050 2 Rollen x 525 Smart Label Printer 200 220 240 420 430 440 Office Administration Pack 450
Seiko Instruments Etiketten für Schmuckstücke weiß 11 x 51.5 mm 1050 2 Rollen x 525 Smart Label Printer 200 220 240 420 430 440 Office Administration Pack 450
Artikel-Nr.:
     7405B-991289956
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100728
EAN/GTIN:
     0020963852386
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Seiko Instruments Etiketten für Schmuckstücke weiß 11 x 51.5 mm 1050 2 Rollen x 525 Smart Label Printer 200 220 240 420 430 440 Office Administration Pack 450

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seiko Instruments SLP-JWL - Etiketten für Schmuckstücke - 1050 Etikett(en) - 11 x 51.5 mm Produkttyp: Etiketten für Schmuckstücke Mediengröße: 11 x 51.5 mm Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 525 Anz. Medien mit Karten: 2 Rolle(n) Enthaltene Menge: 1050 Etikett(en) Kompatibel mit: Smart Label Printer 200, 220, 240, 420, 430, 440, 440 Office Administration Pack, 450

Seiko Instruments Etiketten für Schmuckstücke weiß 11 x 51.5 mm 1050 2 Rollen x 525 Smart Label Printer 200 220 240 420 430 440 Office Administration Pack 450

Produktbeschreibung:

Hochwertiges Kunststoffetikett mit permanentem
Standard–Klebstoff

? Größe: 11 mm x
51,5 mm
? Etiketten pro Rolle: 1050

Details
?
Farbe Weiß
? Kleber Permanent
? Papierqualität
Top–coated
? Druckverfahren Thermodirekt
?
Material Kunststoff
? FSC® zertifiziert Nein

Technische Details:

Media
Medientyp
Etiketten für Schmuckstücke
Mediengrößen
11 x 51.5 mm
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1050
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
1050 Etikett(en)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 440, 440 Office Administration Pack, 450, 620, 650, 650SE

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 23,06*
€ 31,48*
Frei Haus
ab € 23,45*
€ 32,14*
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 34,40*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 44,19*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 33,13*
€ 44,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.