Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IP security camera Innen & Außen Kuppel Weiß Sicherheitskamera 4 MP 2688 x 1520 1/3" CMOS WDR PoE IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne IP security camera Innen & Außen Kuppel Weiß Sicherheitskamera 4 MP 2688 x 1520 1/3" CMOS WDR PoE IP66
LevelOne IP security camera Innen & Außen Kuppel Weiß Sicherheitskamera 4 MP 2688 x 1520 1/3" CMOS WDR PoE IP66
Artikel-Nr.:
     7405B-991262567
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-3085
EAN/GTIN:
     4015867199237
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

LevelOne IP security camera Innen & Außen Kuppel Weiß Sicherheitskamera 4 MP 2688 x 1520 1/3" CMOS WDR PoE IP66

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FCS-3085 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel Gerätetyp: Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig Audio: Ja: Zweiwege-Audiofunktion Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Optisches Zoom: 4.3 x Max Auflösung: 2688 x 1520 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Bewegungserkennung: Ja Typ des optischen Sensors: CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP Mindestbeleuchtung: 0.01 Lux F1.2 - AGC on ¦ 0.014 Lux F1.4 - AGC on ¦ 0 Lux - IR Brennweiten-Steuerung: Motorbetriebener Zoom Brennweite: 2.8 mm - 12 mm Objektiv-Irisblende: F/1.4 Schnittstellen: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Spannung: Gleichstrom 12 V / PoE Leistungsmerkmale: Schärfeneinstellung, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, PSIA, Reset-Taste, Kennwortschutz, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Eindringungserkennung Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

LevelOne IP security camera Innen & Außen Kuppel Weiß Sicherheitskamera 4 MP 2688 x 1520 1/3" CMOS WDR PoE IP66

Produktbeschreibung:

Die Fixkuppelkamera LevelOne FCS–3085 für den Außenbereich bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Outdoor–IP–Überwachungslösung in einem flachen Kuppelgehäuse, das IP66–bewertet ist und Außenbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält. Die FCS–3085 bietet 4–Megapixel–Auflösung, und mit dem 802.3af–Standard PoE können Sie über ein einziges Cat.5–Kabel Strom und Daten übertragen, was den Einsatz einfach und flexibel gestaltet. Die Kuppelmontage verhindert eine böswillige Manipulation des Geräts. Das Ergebnis ist eine sichere und intelligente Wahl für alle Außenbereiche.

– 4–Megapixel HD–Auflösung
– 2,8 ~ 12 mm variable Brennweite für Weitwinkelbeobachtung
– Stromversorgungsunterstützung: PoE (IEEE 802.3af)
– Video Komprimierung: H.264, MJPEG
– Vandalensicheres, IK10–eingestuftes Gehäuse
– Integrierte IR–LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
– Integrierter Micro–SDHC/SDXC–Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio–/Videodaten
– Wettergeschütztes IP–66 Gehäuse
– Unterstützt Bewegungserkennung (Eindringen, Verdecken, Linienüberschreitung) und Ereignis–Mitteilung
– Kostenlose Überwachung und CMS–Softwarepakete (zentrales Managementsystem) mit 64–KanalLizenz

Technische Details:

Technische Details
Audioanschlüsse
Ja
Abnehmbarer IR–Sperrfilter
Ja
Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
25,6 kg
Gewicht
1 kg
Höhe
140 mm
Breite
140 mm
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
335 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Tiefe
99,9 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–30 – 60 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
5,5 W
Energiequelle
PoE
AC Eingangsspannung
12 V
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Ressourcen–CD
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Linsensystem
Brennweitenbereich
2,8 – 12 mm
Maximale Blendenzahl
1.4
Anzahl der Linsen
1
Design
IK–Kodex
IK10
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP66
Schutzfunktion
Vandalensicher
Formfaktor
Kuppel
LED–Anzeigen
Leistung
Ursprungsland
China
Befestigungstyp
Decke/Wand
Logistikdaten
Versandkarton Länge
59 cm
Gewicht Versandkarton
25,6 kg
Breite des Versandkartons
43 cm
Menge pro Versandkarton
24 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
33,5 cm
Management–Funktionen
Reset–Knopf
Ja
Web–basiertes Management
Ja
Bildsensor
CCD–Sensorgröße
25,4 / 3 mm
Vollbildverfahren
Ja
Sensor–Typ
CMOS
Video
Videokompressionsformate
H.264,M–JPEG
Unterstützte Grafik–Auflösungen
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Videostreaming
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Full–HD
Ja
Megapixel insgesamt
4 MP
Flip & Spiegel
Ja
Bildqualitätsanpassung
Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness
Schalldämpfung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Datenschutz–Maskierung
Ja
Unterstützte Videoformate
RAW
Zeitstempel–Überlagerung
Ja
Hochformat
Ja
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Netzwerk
Bluetooth
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Verkabelungstechnologie
10/100Base–T(X)
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IPv6, Bonjour
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Speichermedien
Eingebaute HDD
Nein
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC,MicroSDXC
Integrierter Kartenleser
Ja
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Kamera
Kamera Verschlusszeit
1/3 – 1/10000 s
Blickwinkel (FOV)
112 °
Mindest Ablichtung
0,01 Lux
Leistung
Zertifizierung
CE,FCC,UL, IEC60068–2–75Eh, 50J; EN50102, IK10, ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI,ISO–9001
Infrarot (IR)–Abschaltfilter
Ja
Typ
IP–Sicherheitskamera
Tag/ Nachtmodus
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Unterstützung von Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711,G.726
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Terminalblock–Anschluss
Ja
DC–Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Sicherheit
Passwortschutz–Art
Benutzer
IP–Adressen Filter
Ja
Nachtsicht
LED Typ
IR
Nachtsichtdistanz
30 m
Nachtsicht
Ja

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 100,97*
€ 125,58*
€ 3,50*
ab € 117,29*
€ 145,13*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 117,10*
€ 145,14*
9 Tage
8
€ 5,00*
ab € 118,74*
€ 147,55*
€ 6,90*
ab € 130,21*
€ 161,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.