Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M590 Wireless Mouse Maus 1.000 dpi Optisch 3 Tasten Bluetooth USB Daumentasten Graphitton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech M590 Wireless Mouse Maus 1.000 dpi Optisch 3 Tasten Bluetooth USB Daumentasten Graphitton
Logitech M590 Wireless Mouse Maus 1.000 dpi Optisch 3 Tasten Bluetooth USB Daumentasten Graphitton
Artikel-Nr.:
     7405B-991174053
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005197
EAN/GTIN:
     5099206072558
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Logitech M590 Wireless Mouse Maus 1.000 dpi Optisch 3 Tasten Bluetooth USB Daumentasten Graphitton

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech M590 Silent - Maus - Bluetooth, 2,4 GHz - Graphitton
  • Gerätetyp: Maus
  • Anschlusstechnik: Kabellos - Bluetooth, 2,4 GHz
  • Farbe: Graphitton
  • Ausrichtung: Für Rechtshänder
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,4 cm x 10,3 cm x 4 cm
  • Gewicht: 101 g
  • Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB)
  • Movement Detection Technologie: Optisch
  • Anzahl Tasten: 7
  • Bewegungsauflösung: 1000 dpi
  • Leistungsmerkmale: Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Logitech Unifying-Empfänger, Logitech Advanced Optical Tracking, Präzisions-Scrollrad
  • Batterie: AA-Typ
  • Erforderliches Betriebssystem: Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 8 / 10

Logitech M590 Wireless Mouse Maus 1.000 dpi Optisch 3 Tasten Bluetooth USB Daumentasten Graphitton

Produktbeschreibung:

Logitech M590 Multi–Device Silent – Graphite Tonal

Geräuschloses, effizientes Arbeiten
Arbeiten auf mehreren Computern
Um 90% reduziertes Klickgeräusch
2 anpassbare Daumentasten (Zurück und Vorwärts)

SILENCE UND FLOW
Psst? mit der M590 Multi–Device Silent können Sie Ihre Aufgaben geräuschlos effizient erledigen. Dank Logitech FLOW verleiht sie Ihnen die geradezu magische Fähigkeit, übergangslos zwei Computer gleichzeitig zu bedienen und Kopieren–und–Einfügen–Vorgänge von einem Gerät zum anderen auszuführen. Die 90 % Geräuschminderung beim Klicken stellt sicher, dass niemand um Sie herum gestört wird.

MÜHELOSES ARBEITEN AUF MEHREREN COMPUTERN
Nutzen Sie alle Möglichkeiten der M590 mit Logitech Flow für absolut reibungsloses Arbeiten über mehrere Computer hinweg. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Mauszeiger über drei Computer hinweg zu bewegen und sogar Text, Bilder und Dateien von einem Computer zum anderen zu kopieren und einzufügen. Definitiv effizienter als sich selbst E–Mails zu senden.

GENIESSEN SIE DIE STILLE
Bei gleichem Klickgefühl und um über 90 % reduzierten Klickgeräuschen werden sowohl Sie als auch Ihr Umfeld die M590 zu schätzen wissen. Die M590 verfügt über aus hochwertigem Material gefertigte Füße und ein gummiertes Scrollrad, die ein angenehm geräuschloses Gleiten und Scrollen ermöglichen.

HOCHPRÄZISES SCROLLING
Das extrem präzise Scrollrad ist mit mehr Rillen pro Millimeter ausgestattet, damit Sie schneller und einfacher durch lange Webseiten hindurch scrollen können

2 DAUMENTASTEN
Die zwei Daumentasten ermöglichen Ihnen zusätzliche Kontrolle genau dann, wenn Sie sie brauchen. Die Tasten sind programmiert zum Ausführen von ?Zurück?– und ?Vorwärts?–Vorgängen auf Webseiten, aber Sie können sie unter Mac OS X und unter Windows® genau an Ihre Anforderungen anpassen, indem Sie die Logitech Options?–Software herunterladen.

2 JAHRE AKKULAUFZEIT
Sie werden die hohe Energieeffizienz dieser Maus lieben: Mit einer einzigen Batterie vom Typ AA können Sie die Maus 24 Monate lang nutzen. Der automatische Schlafmodus und der Ein–/Ausschalter sparen Energie, während die Anzeige des Akkuladezustands unliebsame Überraschungen vermeidet.

Ausstattung:
Sensor–Technologie: Optischer Sensor, Sensorauflösung: 1000 dpi · Kabellose Reichweite: 10 m · Technologie: Kabellose Advanced–2,4–GHz–Technologie

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 7 · Auflösung Sensor (dpi): 1000 dpi · Eingabegeräte–Typ (Kategorisierung): Bluetooth–Maus · Farbe: Graphitton· Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Gewicht: 101 · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 103 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB · Sensor–Typ: Optisch · Strom–Versorgung: 1x Mignon–Batterie AA (enthalten) · Übertragungsart: Kabellos

Lieferumfang:
1x AA Batterie (bereits eingelegt),USB–Empfänger,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Freier USB–Anschluss oder Bluetooth®,Bluetooth®: Windows 8 oder höher / Mac OS X 10.10 oder höher / Chrome OS? / Android? 5.0 oder höher,Unifying–Empfänger: Windows® 7 oder höher / Mac OS X 10.05 oder höher / Chrome OS? / Linux ®

Technische Details:

Eingabegerät
Geräteschnittstelle
RF kabellos + Bluetooth
Zweck
Büro
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenanzahl
7
Scroll Typ
Rad
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Empfohlene Benutzung
PC/notebook
Anzahl der Scroll–Rollen
1
Frequenzband
2.4
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Graphitton
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB
Oberflächen–Farbe
Einfarbig
Ergonomie
kabellose Reichweite
10 m
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien
1
Akku–/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Unterstützte Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Gewicht & Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
40 mm
Gewicht der Maus
101 g
Breite des Empfängers
1,43 cm
Tiefe des Empfängers
6,5 mm
Höhe des Empfängers
1,49 cm
Empfängergewicht
1,63 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 81,12*
€ 103,98*
1 Tag
32
€ 4,90*
ab € 87,43*
€ 110,66*
€ 3,50*
ab € 91,58*
€ 116,10*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 93,60*
€ 118,61*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.