Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M590 Silent - Maus - optisch - 7 Tasten - drahtlos - Bluetooth, 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - graphite tonal (910-005197)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3665273
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005197
EAN/GTIN:
     5099206072558
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Kurzinfo  Logitech M590 Silent - Maus - optisch - 7 Tasten - drahtlos - Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - graphite tonal
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  910-005197
Modell  M590 Silent
EAN/UPC  5099206072558

\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Produktbeschreibung  Logitech M590 Silent - Maus - Bluetooth, 2.4 GHz - graphite tonal
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Drahtlos - Bluetooth, 2.4 GHz
Farbe  Graphite tonal
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.4 cm x 10.3 cm x 4 cm
Gewicht  101 g
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  7
Bewegungsauflösung  1000 dpi
Leistungsmerkmale  Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Logitech Unifying-Empfänger, Logitech Advanced Optical Tracking, precision scroll wheel
Batterie  AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 8 / 10

\r\n\r\n

Ausführliche Details

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Kabelloser Empfänger (USB)
Ausrichtung  Für Rechtshänder
Breite  6.4 cm
Tiefe  10.3 cm
Höhe  4 cm
Gewicht  101 g
Farbe  Graphite tonal
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand  Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  7
Bewegungsauflösung  1000 dpi
Leistungsmerkmale  Batterieanzeige, Ein/Aus-Schalter, Logitech Unifying-Empfänger, Logitech Advanced Optical Tracking, precision scroll wheel
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)  24 Monate
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Windows 8 / 10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, wireless mouse grey logitech, logitech mäuse, logitech maus grau, logitech, m590, silent, maus, 005197, 910005197, bluetooth, optisch, tasten, kabelloser, empfänger, empfnger, kabellos, rechtshänder, graphitton, rechtshnder, mouse, wireless, graphite, tonal, multidevice, schwarz, drahtlos, multi, device, m590multidevice
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 98,70*
€ 110,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,55*
€ 116,33*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 105,68*
€ 118,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 81,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 39,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 66,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.