Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter DP St zu Bu Video-Konverter DisplayPort-Adapter M bis DVI-I W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter DP St zu Bu Video-Konverter DisplayPort-Adapter M bis DVI-I W Schwarz
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter DP St zu Bu Video-Konverter DisplayPort-Adapter M bis DVI-I W Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120889
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVI2
EAN/GTIN:
     0065030836869
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter DP St zu Bu Video-Konverter DisplayPort-Adapter M bis DVI-I W Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DP (Stecker) zu DVI-I (Buchse) Video -Konverter - maximale Auflösung 1920x1200 - DisplayPort-Adapter - 15,2 cm Typ: DisplayPort-Adapter Länge: 15,2 cm Anschluss: DisplayPort - männlich Stecker (zweites Ende): DVI-I - weiblich Produktzertifizierungen: FCC, RoHS Farbe: Schwarz Entwickelt für: P/N: DK30C2DPEP, DK30C2DPEPUE, DK30C2DPPD, DK30C2DPPDUE, DK30CH2DEP, DK30CH2DEPUE, DK31C3HDPD, DK31C3HDPDUE, MST14DP123DP, MSTCDP122DP, MSTCDP123DP, MSTDP122DP, MSTDP123DP, MSTDP124DP, MSTMDP122DP, MSTMDP123DP, MSTMDP124DP, TB3DK2DPPD, TB3DK2DPPDUE, TB3DK2DPW, TB3DK2DPWUE, TB3DKDPMAW, TB3DKDPMAWUE

StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter DP St zu Bu Video–Konverter DisplayPort–Adapter M bis DVI–I W Schwarz

Produktbeschreibung:

Verbinden Sie Ihren DVI–Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Mit dem DP2DVI2 DisplayPort auf DVI Video Adapter–Konverter können Sie einen DVI–Monitor an DisplayPort–fähige Desktop–PCs oder Laptops anschließen.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der Single–Link–DVI–Funktion genießen können. DP2DVI2 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, das bedeutet, dass DVI– und HDMI–Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

StarTech.com bietet außerdem den DP2DVIS, einen DP2DVIS" text="aktiven DisplayPort zu DVI–Adapter.

Wird mit einer 2–jährigen StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Dank des benutzerfreundlichen kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem DVI–D–Display.
– Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
– Das 10 cm lange Kabel bietet Flexibilität an engen Stellen.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,152 m
Anschluss 1
Display Port
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts–Version
1.2
Dual–Link–DVI
Nein
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik–Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900,1600 x 600,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video–Modi
480p,720p,1080p
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
52 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Breite
42 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
17 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
32,5 cm
Länge des Versandkartons
50 cm
Höhe des Versandkartons
22 cm
Menge pro Versandkarton
140 Stück(e)

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
201
€ 4,50*
ab € 10,46*
€ 14,82*
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,85*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,71*
€ 15,16*
€ 8,95*
ab € 11,42*
€ 16,65*
Lager 7405
286
€ 1,00*
ab € 16,26*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.