Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m CAT 5e geformt ohne Haken grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m CAT 5e geformt ohne Haken grün
StarTech.com Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m CAT 5e geformt ohne Haken grün
Artikel-Nr.:
     7405B-991120861
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT1MGN
EAN/GTIN:
     0065030859899
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen

StarTech.com Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m CAT 5e geformt ohne Haken grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 1m Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless - Cat 5e Patchkabel - Grün - Stecker / Stecker - Patch-Kabel - 1 m - grün Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: UTP-Kabel Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, ohne Haken, minimiertes Near-End Crosstalk (NEXT) Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grün

StarTech.com Cat5e RJ45 UTP Netzwerkkabel Snagless Patch–Kabel RJ–45 M bis M 1 m CAT 5e geformt ohne Haken grün

Produktbeschreibung:

Schnelle Ethernet–Netzwerkverbindungen herstellen, mit diesem hochwertigen Cat5e–Kabel; mit Power–over–Ethernet–Fähigkeit (PoE)

Das Cat5e–Patchkabel 45PAT1MGN (1 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e–Kabelspezifikationen, um zuverlässige Ethernet–Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer grünen PVC–Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie Ihre Netzwerkkabelführung nach Bedarf farbcodieren können.

Um langfristige Leistung zu gewährleisten, verfügt dieses hochwertige Cat5e–Patchkabel über ein Snagless–Design, das die Clips des RF45–Anschlusses vor Beschädigung schützt, da bei der Installation nichts am Kabel hängenbleiben kann. Das Kabel verfügt auch über eine vergossene PVC–Zugentlastung, die verhindert, dass die RJ45–Anschlusspunkte zu stark gebogen werden. So wird das Risiko von Kabelausfällen reduziert.

Dieses Cat5e–Patchkabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

100% wertvolles Kupfer

Erhalten Sie den höchsten Wert für Ihre Kabelinvestitionen dank unserer Cat 5e–Kabel, die alle aus hochwertigen Kupferleitungen gefertigt sind.

0,25 mm² dicker Kupferdraht für leistungsfähige Netzwerkverbindungen

Sorgen Sie für hohe Leistungsfähigkeit für Ihre anspruchsvollen Ethernetanwendungen, z. B. Power–over–Ethernet, mithilfe von Kabeln aus 0,25–mm²–Kupferdraht.

50–Mikron–Goldsteckverbinder bieten höchste Leitfähigkeit

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45–Verbinder für optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidation oder Korrosion.

The StarTech.com Advantage

– 50–Mikron–Goldverbinder gewährleisten optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Netzwerksignalverlusten bedingt durch Oxidierung oder Korrosion.
– Schutzabdeckungen für den Clip des RJ45–Steckers schützen die Stecker vor dem Hängenbleiben beim Verlegen des Kabels für eine einfachere Cat5e–Kabelführung.
– Garantierte Zuverlässigkeit

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grün
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Kabelbewertung
CMG (CM)
AWG Kabelgröße
24
Frequenz
350 MHz
Knickschutz–Kabelschuh
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
49 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat.5e u/utp grün 1m, patch kabel, patch-kabel grün, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,62*
€ 8,95*
ab € 3,05*
€ 4,84*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,90*
9 Tage
18
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 5,40*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 9,49*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.