Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1929500 Herst.-Nr.: 45PAT1MGN EAN/GTIN: 0065030859899 |
| |
|
| | |
| Länge = 1m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = U/UTP Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Mantelfarbe = Grün Verhalten im Brandfall = CM-klassifiziert Litzentyp = Litze
RJ45-Steckverbinder-Clip-Schutzvorrichtungen Sorgfältig konstruiert und getestet, um Near End Crosstalk (NEXT) innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten Farbige Kappen für die Farbcodierung in Abteilungen Geformte Zugentlastung verhindert, dass das Kabel in scharfen Winkeln am RJ45-Steckverbinder gebogen wird, um die Belastung am Steckerabschlusspunkt zu minimieren Hergestellt mit Top-qualität-Komponenten Hochwertiger 24-AWG-Kupferdraht 50-μm-Goldsteckverbinder sorgen für optimale Leitfähigkeit und eliminieren Netzwerksignalverlust durch Oxidation oder Korrosion RJ45-Steckverbinder-Clip-Protektoren verhindern ein Verhaken der Stecker beim Verlegen des Kabels, um die Kabelverlegung zu erleichtern Garantierte Zuverlässigkeit Anwendungen Installieren Sie ein 2,5″-SATA/SAS-Laufwerk in einem 3,5″-Laufwerkschacht Weitere Informationen: | | Länge: | 1m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | U/UTP | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Mantelfarbe: | Grün | Verhalten im Brandfall: | CM-klassifiziert | Litzentyp: | Litze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat.5e u/utp grün 1m, patch kabel, patch-kabel grün, 1929500, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, StarTech.com, 45PAT1MGN, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,99* | € 4,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,05* | € 4,84* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,18* | € 4,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,52* | € 5,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 8,84* | € 12,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|