Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 6in Micro USB Cable A to B USB-Kabel M bis 5-polig Micro-USB Typ B M 15 cm USB/USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 6in Micro USB Cable A to B USB-Kabel M bis 5-polig Micro-USB Typ B M 15 cm USB/USB 2.0 Schwarz
StarTech.com 6in Micro USB Cable A to B USB-Kabel M bis 5-polig Micro-USB Typ B M 15 cm USB/USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120730
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     UUSBHAUB6IN
EAN/GTIN:
     0065030840989
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

StarTech.com 6in Micro USB Cable A to B USB-Kabel M bis 5-polig Micro-USB Typ B M 15 cm USB/USB 2.0 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B Datenkabel - Stecker/Stecker - USB-Kabel - USB zu Micro-USB Typ B - 15 cm Typ: USB-Kabel Länge: 15 cm Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz Entwickelt für: P/N: PIB2M21, PIB2MS1, PIB2S31, USB2PCARBK, USB2PCARBKS, USBEXTAA10BK, USBEXTAA3BK, USBEXTAA6BK, USBLT2PCARW, USBPLATE4, USBUB2PCARB

StarTech.com 6in Micro USB Cable A to B USB–Kabel M bis 5–polig Micro–USB Typ B M 15 cm USB/USB 2.0 Schwarz

Produktbeschreibung:

Mobile Micro–USB–Geräte über einen Standard–USB–Anschluss an Ihrem Desktop–Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

Das 15 cm lange USB A–auf–Micro B–Kabel UUSBHAUB6IN ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen mit Micro–USB ausgestatteten USB 2.0–Mobilgeräten (z. B. BlackBerry– oder Android–Smartphones, digitalen Kameras, PDAs, Tablet PCs und GPS–Systemen) und einem USB–fähigen Computer für alltägliche Aufgaben wie Datensynchronisierung und Dateiübertragung.

Dieses hochwertige Kabel wird mit lebenslanger StarTech.com–Garantie geliefert und gewährleistet zuverlässige, langlebige Verbindungen zwischen Micro–USB– und USB–Geräten.

The StarTech.com Advantage

– Maximale Portabilität, hervorragend für Laptoptaschen oder Tragetaschen
– Garantierte Zuverlässigkeit

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsinformation
Paketgewicht
16 g
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Funktionen
Kabellänge
0,152 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro–USB B
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,72*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 6,09*
€ 8,95*
ab € 3,89*
€ 6,10*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 10,22*
€ 14,50*
€ 3,50*
ab € 10,48*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.