Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort Adapter Stecker auf HDMI Buchse 4K2K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DisplayPort Adapter Stecker auf HDMI Buchse 4K2K schwarz
InLine DisplayPort Adapter Stecker auf HDMI Buchse 4K2K schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991115723
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17198J
EAN/GTIN:
     4043718234257
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

InLine DisplayPort Adapter Stecker auf HDMI Buchse 4K2K schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Videoadapter - DisplayPort / HDMI Kabel: Videoadapter - DisplayPort / HDMI Farbe: Schwarz Anschluss: DisplayPort - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - weiblich Produktzertifizierungen: DisplayPort 1.1 Besonderheiten: 4K Unterstützung

InLine DisplayPort Adapter Stecker auf HDMI Buchse 4K2K schwarz

Produktbeschreibung:

  • DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse
  • Schwarz
  • Kompatibel zu DisplayPort 1.1 Spezifikationen, unterstützt alle DisplayPort Verbindungen
  • Konform zu HDMI 1.3b
  • Unterstützte Auflösungen: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
  • Unterstützte HDTV Auflösungen: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p, 2160i (@30Hz)
  • Zum Verbinden von HDMI Monitoren an den DisplayPort–Ausgang der Grafikkarte
  • Unterstützt die Audioübertragung im DisplayPort/HDMI Signal

  • Unterstützte Auflösung: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
  • Hersteller–Nr.: 17198J
  • EAN Code: 7405–4043717405–8234257
  • Unterstützte HDTV Auflösung: 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p, 2160i @30Hz
  • Kompatibilität HDMI: HDMI 1.3b
  • Audio: Ja
  • Audiosignale: Ja
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Unterstützte Display–Auflösung: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i, 1080p, 2160i @30Hz
  • Kompatibilität DisplayPort: DisplayPort 1.1, HDMI 1.3b
  • Eingang: DisplayPort
  • Ausgang: HDMI A Buchse
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20106A
  • Breite Verpackung: 0,075 m
  • Länge Verpackung: 0,130 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–012000 kg
  • Herstellerinformation: INTOS ELECTRONIC AG
    Siemensstrasse 11
    35394 Gießen
    Deutschland
    service@inline–info.com
  • Ursprungsland: China
  • Im Angebot: Nein
  • Stark reduziert: Nein
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Signal: Audio/Video
  • Seite B: HDMI A Buchse
  • Gewicht: 0,014 kg
  • Seite A: DisplayPort Stecker

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Videoadapter 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
DisplayPort / HDMI
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.1
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
20–poliger DisplayPort – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – weiblich

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,26*
1
€ 6,95*
ab € 6,45*
€ 9,63*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,18*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 15,91*
€ 22,06*
Lager 7405
nicht lagernd
1
€ 1,00*
ab € 16,47*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.