Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch USB 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch USB 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop
ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch USB 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991098421
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS782DP
EAN/GTIN:
     4719264643644
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch USB 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN CS782DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse Untertyp: KVM Ports: 2 x KVM/Audio/USB Anz. KVM-Benutzer: 1 lokaler Benutzer Leistungsmerkmale: Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Kunststoffgehäuse, Remote Port Selector, 4K-Auflösung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,3 cm x 9,37 cm x 2,68 cm Gewicht: 120 g

ATEN KVM–/Audio–/USB–Switch USB 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

Im Zuge des ständig wachsenden Bedarfs an höherer Videoqualität und der Entwicklung der DisplayPort–Technologie werden 4K–fähige Computer und Anzeigegeräte mittlerweile weitläufig in grafisch anspruchsvollen und kommerziellen Anwendungsbereichen eingesetzt. Durch die Bereitstellung einer Auflösung bis 4K–UHD fügt sich ATENs CS782DP problemlos in diese fordernden Szenarien und technologischen Fortschritte ein. ATENs 2–Port–USB–DisplayPort–KVM–Switch CS782DP verfügt über 4K–UHD–Videoauflösung und ermöglicht Nutzern den Zugriff auf zwei 4K–fähige Computer über eine einzige USB–Tastatur, USB–Maus und DisplayPort–Videokonsole. Dabei bietet der CS782DP drei komfortable Umschaltmethoden ? über einen Remote–Port–Wähler, per Maus oder mittels Schnelltasten ? für flexiblen Zugriff auf jeden mit der Installation verbundenen Computer. Das Produkt liefert sogar ausgezeichnete Audiounterstützung für eine ganzheitliche Multimedialösung. Zum Abrunden der gesamten Erfahrung eignet sich der CS782DP dank seines rationalisierten, platzsparenden Design auch ideal für jede Arbeitsumgebung. Mit seinem reichhaltigen Funktionsumfang ist der CS782DP darauf ausgelegt, alle Anforderungen in Grafikdesign–, Animations– und Videobearbeitungseinsätzen zu übertreffen.
  • Eine DisplayPort–Videokonsole steuert zwei USB–Computer
  • Vollständig DisplayPort 1.2–konform
  • Computerauswahl über Remote–Port–Auswahlschalter, Schnelltasten und USB–Maus*
  • Ausgezeichnete Videoqualität ? bis 4K–UHD (3840 × 2160 bei 60 Hz)
  • Unterstützung mehrerer Plattformen ? Windows, Mac, Sun, Linux
  • HDCP–konform
  • Unterstützt MST (Multi–Stream Transport)**, ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore über einen einzigen DisplayPort–Anschluss
  • Unterstützt Dual–Mode DisplayPort (DP++)*** zur direkten Ausgabe von Single–Link–HDMI– und/oder DVI–Signalen über einen extern mit Strom versorgten DisplayPort–zu–HDMI/DVI–DP++–Adapter
  • Kompatibel mit LCD–Breitbildmonitoren
  • Betriebserkennung ? wenn einer der Computer ausgeschaltet wird, wechselt der CS782DP automatisch zu dem anderen Computer
  • Audiofähig ? komplette Basswiedergabe bietet eine satte Erfahrung bei 2.1–Kanal–Surround–Sound–Systemen
  • Unterstützt HD–Audio**** per DisplayPort–Wiedergabe
  • Unabhängiger Wechsel von KVM– und Audiofokus**** ermöglicht komfortables Multitasking
  • Unterstützt Multimediatastaturen
  • Unterstützt kabellose Tastaturen und Mäuse
  • Konsolenmausanschluss–Emulations–/–Bypass–Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktionsmäuse
  • Unterstützung und Emulation von Mac–/Sun–Tastaturen*****
  • USB 2.0–Mausanschluss kann zur Freigabe von USB–Hub und USB–Peripherie genutzt werden******
  • Bus–Stromversorgung
  • Firmware aufrüstbar
Hinweis:
  • * Ein Wechsel des Mausanschlusses wird nur im Mausemulationsmodus und durch USB–Mäuse mit 3 Tasten und einem Mausrad unterstützt.
  • ** MST (Multi–Stream Transport) erfordert entweder Monitore, die DisplayPort 1.2–Daisy–Chaining unterstützen, oder den Einsatz eines extern mit Strom versorgten DisplayPort–MST–Hubs. Die PC–Quelle muss DisplayPort 1.2–konform sein. DP++ (Dual–Mode DP) erfordert den Einsatz eines extern mit Strom versorgten DP++–Adapters. Die Grafikquelle muss DP++–konform sein.
  • *** Dual–Mode DisplayPort (DP++) erfordert den Einsatz eines mit Strom versorgten DP++–Adapters. Die Grafikquelle muss DP++–konform sein.
  • **** HD–Audio per DisplayPort kann nicht unabhängig umgeschaltet werden.
  • ***** a. PC–Tastaturkombinationen emulieren Mac–/Sun–Tastaturen. b. Mac–/Sun–Tastaturen funktionieren nur mit ihren eigenen Computern.
  • ****** Diese Funktion erfordert möglicherweise, dass ein zusätzliches Netzteil mit dem USB–Hub verbunden und der Mausemulationsmodus des CS782DP deaktiviert wird.
Stromverbrauch:
  • 5V Gleichspannung, 4W
Umgebung:
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0–80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften:
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewicht: 120 g
  • Abmessungen (L x B x H): 9,37 x 9,30 x 2,68 cm
Lieferumfang:
  • 1x CS782DP 2–Port USB DisplayPort KVM Switch
  • 2x LIN5–20K1–K12G DisplayPort Kabel 1,5m
  • 2x LIN6–04U1–V1BG USB Kabel 1,8m
  • 2x LIN5–0205–21CG Audio Kabel 1,8m
  • 1x Remote Port Auswahlschalter
  • 1x Benutzerhandbuch

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Höhe
26,8 mm
Breite
93 mm
Tiefe
93,7 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 80 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3.5mm),DisplayPort,USB
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Design
Kabellänge
1,8 m
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Schaltkabellänge
1,8 m
Maximum Kabellänge
1,8 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb)
4 W
Ausgangsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio–Anschlüsse
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
HDCP
Ja
USB–Version
2.0
Konsolenanschluss
3.5mm headphone,DisplayPort,USB A
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der USB–Anschlüsse an der Konsole
2
Tastatur Porttyp
USB
Anzahl der Computer
2
Maus–Porttyp
USB
USB–Stecker
USB Type–A,USB Type–B
Video Porttyp
DisplayPort

Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 113,23*
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 122,76*
€ 3,50*
ab € 97,52*
€ 123,22*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 97,40*
€ 123,23*
Lager 7405
42
€ 1,00*
ab € 101,65*
€ 128,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,87*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.